PCセキュリティケーブル :「スサ」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質亜鉛(ビニールコーティング加工) 全長(m)3.0 アズワン品番65-2310-92 ケーブル径(Φmm)1.6
1個
860 税込946
翌日出荷

シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。 Nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダー錠部分は頭が一方向に360°回転します。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ12.5mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:2.5×6mm アズワン品番65-2310-77
1個
特価
6,078 税込6,686
当日出荷

材質亜鉛(ビニールコーティング加工) 全長(m)1.5 アズワン品番65-2310-96 ケーブル径(Φmm)3.5
1個
480 税込528
翌日出荷

材質亜鉛(ビニールコーティング加工) 全長(m)3.0 アズワン品番65-2310-98 ケーブル径(Φmm)3.5
1個
特価
754 税込829
当日出荷

仕様セキュリティスロットサイズ:約3×7mm 厚さ(mm)最厚部:約6.6、最薄部:約3.8 寸法(mm)49(W)×49(D)×6.6(H) ブラック 質量(g)10 引張強度(kg)55.5 取付面(mm)約Φ49 取付け方法両面テープ式 アズワン品番65-2310-71
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

Nano Saverスロットに簡単取り付け、南京錠タイプです。 取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、南京錠、カギ×2本●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm アズワン品番65-2310-81
1個
2,640 税込2,904
翌々日出荷

取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。
仕様●直径:6.0mm●全長:1.5m●材質:亜鉛(ビニールコーティング加工)●ワイヤーかしめ部:直径:14.5mm長さ:31mm●ワイヤーの輪内寸:29(W)×70(H)mm●重量:170g アズワン品番65-2311-01
1個
730 税込803
翌日出荷

シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。 Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ11.6mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:3.2×4.5mm アズワン品番65-2310-76
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本●シリンダーサイズ:Φ10mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm アズワン品番65-2310-78
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

材質亜鉛(ビニールコーティング加工) 全長(m)1.0 アズワン品番65-2310-95 ケーブル径(Φmm)3.5
1個
480 税込528
翌々日出荷

パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
ワイヤーロープ直径(Φmm)1 ワイヤー長さ(m)1.5 セット内容マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、南京錠タイプです。 取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、南京錠、カギ×2本●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm アズワン品番65-2310-80
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

材質亜鉛(ビニールコーティング加工) 全長(m)1.5 アズワン品番65-2310-20 ケーブル径(Φmm)1.6
1個
480 税込528
翌日出荷

アズワン品番65-2310-05
1個
960 税込1,056
翌日出荷

材質亜鉛(ナイロンコーティング加工)、※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。 全長(m)1.5 アズワン品番65-2310-17 ケーブル径(Φmm)1.0
1個
595 税込655
翌日出荷

仕様適合錠品番:EA983TS-301~303取付スロット規格:7×3mm 寸法(mm)25(W)×7(D)×16(H) 質量(g)2 適合ワイヤEA983TS-251、EA983TS-261~269 アズワン品番65-2310-66
1個
380 税込418
8日以内出荷

錠とワイヤーが一体型です。 薄型のノートパソコンでも取り付け可能。
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2 ワイヤー長さ(m)2 セット内容本体、鍵×2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、ダイヤル錠タイプです。 取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能です。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、ダイヤル錠●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm アズワン品番65-2310-82
1個
特価
2,208 税込2,429
当日出荷

材質亜鉛 全長(m)1.0 取付可能寸法(mm)直径2以上の穴 アズワン品番65-2310-18 ケーブル径(Φmm)1.5
1個
515 税込567
翌日出荷

仕様適合錠品番:EA983TS-302取付スロット規格:7×3mm 寸法(mm)15(W)×33(H)(穴内寸/6) 質量(g)8.6 適合ワイヤEA983TS-251~291 アズワン品番65-2310-65
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

Nano Saverスロットに簡単取り付け、ダイヤル錠タイプです。 取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能です。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、ダイヤル錠●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm アズワン品番65-2310-83
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

材質亜鉛(ビニールコーティング加工) 全長(m)0.3~1(使用可能な長さ) アズワン品番65-2310-99 ケーブル径(Φmm)3.5
1個
900 税込990
翌日出荷

材質亜鉛(ビニールコーティング加工) 全長(m)1.0 アズワン品番65-2310-19 ケーブル径(Φmm)1.6
1個
460 税込506
翌日出荷

材質亜鉛、※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。 全長(m)1.5 アズワン品番65-2310-90 ケーブル径(Φmm)1
1個
555 税込611
翌日出荷

仕様適合錠品番:EA983TS-301取付スロット規格:7×3mm 材質左右外側:亜鉛合金(ニッケルメッキ塗装)、内側:ステンレス 寸法(mm)25(W)×7(D)×18(H) 質量(g)10 適合ワイヤEA983TS-251~291 アズワン品番65-2310-67
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H) セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、ワイヤー×1、南京錠×1・鍵×2 材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工) 寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:1.6 型番SL-21K アズワン品番65-2310-33
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

ノートパソコン・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。 ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。 別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つのカギで管理できます。 セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。 本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
仕様7(W)×3(H) セット内容本体×1、カギ×2、スペーサー×1 材質シリンダー部分:ABLOY(亜鉛合金)、ワイヤー部分:中のワイヤーは亜鉛メッキ、外はPVC 寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:5.2、ワイヤーかしめ部:30×16×10 本体:ブラック、ワイヤー:ブラック 型番SL-63 アズワン品番65-2310-31
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H) セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、鍵×1、ワイヤー×1 材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工) 寸法(mm)ワイヤー長:1.0m、ワイヤー直径:1.6 型番SL-21 アズワン品番64-7984-91
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。 着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)0.3~1.9 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2 仕様カールコード エスコ品番EA983TS-2 セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm) 形状鍵とワイヤー一体型 寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
5,800 税込6,380
3日以内出荷

材質本体:ABS樹脂、ワイヤー:ステンレス(中)、PVC(外) 全長(mm)1800 本体寸法(mm)63×24×93.6(T) アズワン品番65-2310-06 ケーブル径(Φmm)約2
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

材質亜鉛(ビニールコーティング加工) 全長(m)1.0 アズワン品番65-2310-93 ケーブル径(Φmm)2.2
1個
500 税込550
翌日出荷

仕様セキュリティスロットサイズ:約3×7mm 厚さ(mm)最厚部:約6.6、最薄部:約3.8 寸法(mm)49(W)×49(D)×6.6(H) ホワイト 質量(g)10 引張強度(kg)55.5 取付面(mm)約Φ49 取付け方法両面テープ式 アズワン品番65-2310-72
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

仕様セキュリティスロットサイズ:約3×7mm引っ張り力:12.4kgs(最大)吸引力:124N/12.4KGS取り付け吸盤直径:約62mm 材質筐体:ABS、裏面:天然ゴムの滑り止め 寸法(mm)67(W)×67(D)×37(H) ブラック 質量(g)48 取付面(mm)約Φ67 取付け方法吸盤式 アズワン品番65-2310-70
1個
2,680 税込2,948
3日以内出荷

仕様適合錠品番:EA983TS-301 寸法(mm)33(W)×10(H) 直径(Φmm)3.5 適合ワイヤEA983TS-251~291 適合コネクタD-sub9pinまたはミニD-sub(HD)15pin アズワン品番65-2310-69
1個
460 税込506
3日以内出荷

ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。
セット内容ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm) 寸法(mm)28×16×10 ワイヤー径(Φmm)4.2 ワイヤー長さ(m)2 型番SL-38
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。 着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)2 ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2 仕様フレキシブル エスコ品番EA983TS-1 セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm) 形状鍵とワイヤー一体型 寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

ノート・デスクトップパソコンなどのコネクタのネジに取り付けできます。 ワイヤーと一体型のシリンダ錠で着脱が簡単です。 インチネジのコネクタを持つノートパソコン・デスクトップパソコンなどに取り付け可能です。<使用方法については取扱説明書をご覧ください>
仕様●セット内容:本体×1カギ×2●直径:5.0mm●全長:2.0m アズワン品番65-2310-87
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

D-sub25pin・D-sub9pin・ミニD-sub(HD)15pinの3種類のコネクタに対応しています。 未使用のコネクタを使用するので、ノートパソコン・デスクトップパソコン全てに対応します。 ダイヤル錠の暗証番号(3桁)は、お好きな番号に設定していただけます。<使用方法については取扱説明書をご覧ください>※暗証番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、金具を切断する以外開錠はできません。メモなどを残すよう、お願いします。
仕様●セット内容:ダイヤル錠×1ネジ×4(インチネジ×2、ミリネジ×2)ワイヤー×1取付け部品A(大×1・小×1)取付け部品B(大×1・小×1)●直径:3.5mm●全長:1.5m アズワン品番65-2310-84
1個
2,340 税込2,574
3日以内出荷

材質U字金具:カーボンスチール(表面処理:ニッケルメッキ)、本体:亜鉛合金 全長62.2 質量(g)40 アズワン品番65-2310-04 ツル径(Φmm)3
1個
900 税込990
翌日出荷

シリンダ部がL字になっているので、取り付け機器の側面、裏面など狭い場所でも脱着が簡単です。 シリンダ部が小さいので、取り付けても邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
仕様7(W)×3(H) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体:亜鉛合金、ケーブル部:中はステンレス、表面はPVCカバー 寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:4.4 型番SLE-20S シリンダー径(Φmm)27.7(W)×32(H)(シリンダとワイヤー接続部分までの外寸)、直径:15.2(セキュリティスロット取り付け側) アズワン品番65-2310-32
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

『PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります