PCセキュリティケーブル :「メモ」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。
暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本●シリンダーサイズ:Φ10mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm
アズワン品番65-2310-78
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
D-sub25pin・D-sub9pin・ミニD-sub(HD)15pinの3種類のコネクタに対応しています。
未使用のコネクタを使用するので、ノートパソコン・デスクトップパソコン全てに対応します。
ダイヤル錠の暗証番号(3桁)は、お好きな番号に設定していただけます。<使用方法については取扱説明書をご覧ください>※暗証番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、金具を切断する以外開錠はできません。メモなどを残すよう、お願いします。
仕様●セット内容:ダイヤル錠×1ネジ×4(インチネジ×2、ミリネジ×2)ワイヤー×1取付け部品A(大×1・小×1)取付け部品B(大×1・小×1)●直径:3.5mm●全長:1.5m
アズワン品番65-2310-84
1個
¥2,340
税込¥2,574
3日以内出荷
『PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- PCセキュリティケーブル
- PCキー/錠
- PCセキュリティシール
- ポートガード
- ワイヤー取付用パーツ
PCセキュリティケーブル の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。