7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体を未使用のLANポートに差し込み、ロックすることで、不正使用から守ります。 付属の特殊開錠レンチを使用し、簡単に取り外すことができます。
適合機種LANポートを持つパソコン、LANハブなど セット内容LANポートロック本体×3個、開錠用特殊レンチ×1本 材質LANポートロック/ABS樹脂、ネジ部分/ステンレス、レンチ/鉄(メッキ処理) 型番SLE-12SN アズワン品番64-2296-43
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。
セット内容ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm) 寸法(mm)28×16×10 ワイヤー径(Φmm)4.2 ワイヤー長さ(m)2 型番SL-38
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H) セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、鍵×1、ワイヤー×1 材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工) 寸法(mm)ワイヤー長:1.0m、ワイヤー直径:1.6 型番SL-21 アズワン品番64-7984-91
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

鍵とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダが非常に小さいので、取付後、シリンダの厚みでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソコンにも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容本体×1,鍵×2 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 型番SL-80 シリンダー径(Φmm)直径9.8 アズワン品番65-2310-16
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H) セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、ワイヤー×1、南京錠×1・鍵×2 材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工) 寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:1.6 型番SL-21K アズワン品番65-2310-33
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

シリンダ部がL字になっているので、取り付け機器の側面、裏面など狭い場所でも脱着が簡単です。 シリンダ部が小さいので、取り付けても邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
仕様7(W)×3(H) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体:亜鉛合金、ケーブル部:中はステンレス、表面はPVCカバー 寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:4.4 型番SLE-20S シリンダー径(Φmm)27.7(W)×32(H)(シリンダとワイヤー接続部分までの外寸)、直径:15.2(セキュリティスロット取り付け側) アズワン品番65-2310-32
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

ノートパソコン・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。 ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。 別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つのカギで管理できます。 セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。 本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
仕様7(W)×3(H) セット内容本体×1、カギ×2、スペーサー×1 材質シリンダー部分:ABLOY(亜鉛合金)、ワイヤー部分:中のワイヤーは亜鉛メッキ、外はPVC 寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:5.2、ワイヤーかしめ部:30×16×10 本体:ブラック、ワイヤー:ブラック 型番SL-63 アズワン品番65-2310-31
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

『PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング