20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ロック」から絞り込む
シリンダー錠(6)
ダイヤル錠(8)
大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事により盗難から守るセキュリティケーブルです。 机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用が可能なため視覚による予防効果もあります。 ワイヤー長:1m ワイヤー太さ:2.2mm
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ESL-404 セキュリティワイヤー ダイヤル錠 PC タブレット 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコン エレコム 動画あり
キー不要の4桁ダイヤルシリンダー錠。薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
仕様通常、マスター、統一、その他:通常 セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付) 材質ヘッド部:亜鉛合金 質量(g)約133 種類一体型 、ダイヤル錠付きワイヤー ワイヤー長さ(m)2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:48.9×13.6×29.3 ワイヤー太さ(mm)4.5 シリンダー径(Φmm)13.6 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング スロットマルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) ロックダイヤル錠 アズワン品番64-9092-65
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ノートパソコンその他の機器を盗難から守る4桁ダイヤル式ケーブルロック(暗証番号変更可能)。施錠中でも機器を動かせる回転ヒンジ。標準スロット(ケンジントンスロット)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、その他のコンピュータ機器に対応。切断を防ぐビニールコート付きスチールケーブル。頑丈なロックヘッド
用途外出先でノートパソコンの盗難を防止。必要に応じて暗証番号を変更、セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール、人目の少ないエリアでノートパソコン等機器のセキュリティを確保、店舗、オフィスその他のエリアでの盗難防止 セット内容ノートパソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック 1.8m、4桁ダイヤル式ロック、フック&ループ ストラップ、クイックスタート ガイド 材質亜鉛合金 長さ(mm)2 幅(mm)55.1 シルバー、ブラック 高さ(mm)16 質量(g)128 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 ロックダイヤル錠
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

超小型で取りまわしのよいシリンダー錠 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付 傷つけにくいコーティング済ワイヤー付 使用環境に応じて選べる豊富な鍵種 ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)を差込んでキーを回して取り外すだけで完了。解除はキーを差込み回転させればOKです。 対応スロットサイズ2.9~3.5mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合がございます。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。 セット内容本体×1、子鍵×2 ロックシリンダー錠
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル。4桁コンビネーション錠:10,000通りの番号組み合わせが可能なノートパソコン用キーレスセキュリティケーブル(暗証番号リセット可能)。ワイヤー結束用面ファスナーストラップ付属。互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けることも可能。展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver ロック4桁ダイヤル式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

NANOK-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/2m/シリンダー錠/Nano Saverスロット対応/ノートパソコン ノートブックPC用 防犯 盗難防止ケーブル StarTech.com 動画あり
Nano Saverスロット対応:盗難防止ノートパソコン用ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。超薄型ノートPCに適したコンパクト設計。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:HP EliteBooks、Lenovo ThinkPad X1、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Nano Saverスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNano Saver RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

NBLWK-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/2m/シリンダー錠/Noble Wedge(R)スロット対応/ノートパソコン ノートブックPC用 防犯 盗難防止ケーブル StarTech.com 動画あり
Noble Wedgeスロット対応:盗難防止ノートパソコン用PVCコーティング耐切断ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:Dell XPS、Latitude、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Noble Wedgeスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力98 kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:亜鉛合金製キー2本付属。プッシュロックボタンで、カギなしで素早く施錠。セレクターダイヤルにより、ノートブックやその他の周辺機器のロックスロットに合うように先端の調整が可能。互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーロック。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver ロックシリンダー錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

3-in-1ノートパソコンロック:調節可能なロックチップを使用し、Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックスロットに対応するセキュリティーロック。ケーブル長2mの耐切断ケーブル 。最大引張力61.2kg。TAA準拠。マスターキーオンデマンド:本製品には2本の鍵が付属。複数のロックを取り扱う管理者向けに、購入を証明する書類の提出でスペアキーの購入が可能。25個セットのオプション有り(製品ID:UNIVMK25-LAPTOP-LOCK)。優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず業界標準のセキュリティースロットに対応し、長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットの負担を最小限に抑制する盗難防止パソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
仕様●対応スロット:ケンジントン、Noble Wedge、Nano Saver 付属品キー、スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 幅(mm)14 シルバー、ブラック 高さ(mm)32 質量(g)125 長さ(m)2 保存温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~40 使用湿度範囲(%RH)0 ~ 95
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

ノートパソコン用3-in-1セキュリティロック:交換可能なロックヘッドで標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットのすべてに対応。簡単には切断できない4.4mm径スチールケーブル(2m、ビニールコーティング対応)。ノートパソコン用鍵付き防犯ロック:鍵付きのセキュリティワイヤーで装置の盗難を防止。スペアキー付属、プッシュボタン式施錠、40kg強度テスト合格のスチールケーブルを使用。互換性:HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)。考え抜かれた設計:超薄型デバイスをフラットに置いた状態でセキュリティスロットにロック先端が一致する12.5mm径ロックヘッド。ロックヘッド部分が360度回転するボールジョイント設計。StarTech.comの利点:盗難防止ケーブルロックの整理に便利な面ファスナーが製品に付属。別売のStarTech.comアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL )と併用し、さまざまな平面に装置を固定
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護 セット内容ノートパソコンセキュリティロックボディ、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ、キー 材質スチール、ビニール 幅(mm)22.6 ブラック & シルバー 高さ(mm)12.5 質量(g)130 長さ(m)2.1 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット) 保証期間2年 セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロット ロックシリンダー錠
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

カギ、取付パーツと組み合わせて盗難防止。セキュリティワイヤー
質量(g)約70 長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)4 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ 穴径(mm)約6.8
1台
569 税込626
翌々日出荷

盗難防止ホール搭載のPCや液晶ディスプレイに対応。 4桁のダイヤルは自由に変更可能。 取り付けやすい回転式ヘッドを採用。
付属品ベルクロ、スペーサー3個 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種盗難防止ホールを持つパソコン、液晶ディスプレイなど ※スロットの奥行きサイズによって対応しない場合があります。 ロックダイヤル錠
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

3-in-1ノートPC用4桁ダイヤル錠セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用。シリアル番号付きセキュリティワイヤー:各ロックには、シリアル番号に4桁の暗証コードが連動。スピーディな展開と効率的な機器管理が可能。必要に応じて暗証コードの復元が可能。優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制するパソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティケーブルの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。展示会などでのセキュリティ対策に理想的。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
付属品面ファスナーストラップ、バンパースペーサー、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 幅(mm)14 シルバー、ブラック 高さ(mm)46 質量(g)146 長さ(m)2 湿度(%RH)0~95 保存温度(℃)-20~65 動作温度(℃)-20~40 ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

4桁ダイヤル式ワイヤーロックでノートパソコンなどデバイスを盗難から保護。リセット可能な4桁の組み合わせで、最大10,000通りの暗証番号設定が可能。標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットの3タイプに対応する交換可能ロックヘッド。片手で簡単に操作できる押しボタン式ロックと360度回転ケーブルジョイント。切断を防ぐ頑丈なビニールコート付きスチール製ケーブル(4.4mm径)
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護 セット内容ノートパソコン用ダイヤル式ロック、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeスロットヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ 幅(mm)49.6 高さ(mm)16 質量(g)155 長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 保証期間2年 セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロット ロックダイヤル錠
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

パッド付きなので、ノートパソコン等とセキュリティロック取付け部のガタつきを軽減します。また、セキュリティスロット付近の傷付き防止にも役立ちます。ノートパソコン等のセキュリティスロットに接続して盗難を防ぐセキュリティロック。
ワイヤー長(mm)2000 ワイヤー太さ(mm)4 材質ロック本体/アルミ、ワイヤー/鉄、皮膜/PVC 質量(g)160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61.6×20×34.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

セキュリティスロットに取り付けて、パソコンやタブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)です。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。 仕様シリンダー錠 /3×7mmスロット対応 材質シリンダー:亜鉛合金 質量(g)約146.1 ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー太さ(mm)4.4 サイズ(mm)27.2×15×18 ロックシリンダー錠
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷

カールコードで余分なワイヤーが邪魔にならない!セキュリティスロットに取り付けてパソコンなどの盗難を防止する、シリンダ錠タイプのカールコードセキュリティワイヤーロック。 ワイヤーをデスクの脚やラックのフレームなどに巻き付け、シリンダ錠をセキュリティスロットに取り付けるだけでロック可能です。 カールコードタイプのワイヤーを採用しているので、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。 付属のキーを差し込み、回転させることで解錠できます。 小型ヘッドのシリンダ錠を採用し、ワイヤーと一体型なので、設置したままノートパソコンなどを使用しても邪魔になりません。 ワイヤーが360°あらゆる方向に回転し、取り付け・設置に便利なスイング式です。 パソコンなどとロックパーツとのあいだのすき間を調節できるパッドが付属しています。 ワイヤーにはビニールコーティングを施していますので、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止することができます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)4.2 仕様ワイヤーカバー、通常キー トラスコ品番539-2969 セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1、鍵×2、パット×1 材質(ヘッド)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、(ワイヤーカバー)PUコーティング、(カギ)スチール+銅+ABSキャップ、(パッド)PU 質量(g)116 対応機種3mm~3.8mm×6.5mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ:4mm以下、内部奥行き対応サイズ:2.5mm以上) ロックシリンダー錠
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。4桁の番号を設定して開錠するダイヤル式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。
材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング 質量(g)約155 ワイヤー径(Φmm)約4.4 ワイヤー長(mm)2000 保証期間ご購入日から6カ月間 ダイヤル錠 適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

パソコンや液晶モニター、外付けHDDDなどを盗難から守る。キー不要で紛失の心配の無いダイヤル式。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約135 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種セキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など) 外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約16(ワイヤーは除く)×約56 ※ワイヤー接続部を含めると径16+7 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80 ロックダイヤル錠 適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。カギを回してロックするシリンダー式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。
材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング 質量(g)約133 ワイヤー径(Φmm)約4.4 ワイヤー長(mm)2000 保証期間ご購入日から6カ月間 シリンダ錠 適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

『PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります