PCキー/錠 :「可視化」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリンストンUSB セキュリティキー
エコ商品
パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。
用途パソコンデータの保管管理に セット内容本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド 質量(g)約12 対応OSWindows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×54×9 対応機種USB2.0ポートを標準装備したWindowsPC インターフェースUSB2.0 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,098 税込10,008
7日以内出荷

『PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング