2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準、nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。(nobleは非対応です)。シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2 ワイヤー長さ(m)1.8 対応機種3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。 本体形状一体型 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり) スロット取り付け可能:ケンジントン(標準) NanoSaver(ナノ)にも全て対応します。 サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×72.5×6にも全て対応します。 3.2×4.5には対応しません。 直径(mm)シリンダサイズ:11、ワイヤー:4.5 キーマスターキー:対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

標準、noble、nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤー。各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2 質量(g)約136 本体質量(g)136 ワイヤー長さ(m)2 対応機種3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。 本体形状一体型 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり) スロット取り付け可能:ケンジントン(標準)、NobleWedge(ノーブル)・NanoSaver(ナノ)にも全て対応します。 サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×73.2×4.52.5×6にも全て対応します。 直径(mm)シリンダサイズ:15.6 ボタン部含め33.2、ワイヤー:4.4 キーマスターキー:対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

『PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります