自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。
<錠のダイヤルセット方法>
ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000)
1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。
2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。
3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。
4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。
5.ダイヤルを回せばロックは完了です。
(ダイヤルは必ず4個とも回してください)
桁数4
金具部太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×62.2
アズワン品番64-0858-26
動画あり
1個
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷
動画あり
鍵などの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックス。鍵の受け渡しなどに最適。暗証番号は4桁の数字で設定可能。設定した暗証番号でU字金具が開錠、「3333」を足した番号で本体が開錠されます。ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。
太さ(mm)10(U字型金具)
内寸(幅W×高さH)(mm)32.8×50.6(U字型金具)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.8×52.8×60.6(U字型金具)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×27.5×91(収納部)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×203.4
本体質量(g)452
外寸(幅W×高さH)(mm)52.8×60.6(U字型金具)
本体形状一体型
仕様暗証番号桁数:4桁※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です
ワイヤーロープ直径(Φmm)2
ワイヤー長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×24×93.6
アズワン品番64-0888-90
鍵ダイヤルタイプ
動画あり
材質(本体)ABS
ワイヤーロープ直径(Φmm)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×12×39.3
ワイヤー長(mm)74
材質(ワイヤー部)PVC、亜鉛メッキ
アズワン品番64-0891-37
標準、nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。(nobleは非対応です)。シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2
ワイヤー長さ(m)1.8
対応機種3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。
本体形状一体型
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
スロット取り付け可能:ケンジントン(標準) NanoSaver(ナノ)にも全て対応します。
サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×72.5×6にも全て対応します。 3.2×4.5には対応しません。
直径(mm)シリンダサイズ:11、ワイヤー:4.5
キーマスターキー:対応
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.1
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.9
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.4
暗証番号に加えて、マスターキー(別売)でも開錠できます。
※マスターキーは別売により管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。
3桁の暗証番号は、お好きな番号に設定可能です。
つる径(Φmm)3
アズワン品番64-0855-24
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
つる径(Φmm)5
アズワン品番64-0854-98
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.6
直径(Φmm)U字:4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×15.3×63
アズワン品番64-0889-02
鍵ダイヤルタイプ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×13×51
直径(Φmm)U字:5
標準、noble、nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤー。各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2
質量(g)約136
本体質量(g)136
ワイヤー長さ(m)2
対応機種3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。
本体形状一体型
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
スロット取り付け可能:ケンジントン(標準)、NobleWedge(ノーブル)・NanoSaver(ナノ)にも全て対応します。
サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×73.2×4.52.5×6にも全て対応します。
直径(mm)シリンダサイズ:15.6 ボタン部含め33.2、ワイヤー:4.4
キーマスターキー:対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.3
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.2
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。マスターキーに対応しています。
用途eセキュリティ用マスターキー対応南京錠・小
付属品鍵×2
質量(g)42
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H20.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×43.5
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.8
ピッキング(開錠)が難しいディンプルキー。
用途ピッキングしにくいディンプルキータイプのeセキュリティ用南京錠
付属品鍵×2
質量(g)156
外寸(mm)U字型金具:W31.0×D5.5×H22.5
内寸(mm)U字型金具:W20×H17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22×52.5
太さ(Φmm)U字型金具:5.5
鍵南京錠
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.5
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.10
『PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。