ポートガード :「セキュリティ用品」の検索結果
関連キーワード
LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。
自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。
取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。
セット内容プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個
材質プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル
適合ケーブルKB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズ
アズワン品番64-0903-16
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB Aコネクタ専用です。
USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。
追加の取り付け部品のオプションがあります。
コンパクトに折りたたみ可能です。
セット内容本体×1取り付け部品×4(1個は本体に取り付けています)
付属品アタッチメント×1、特殊レンチ×1
適合RJ-45
質量(g)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×17×13.8
アズワン品番64-0896-82
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
色レッド
質量(g)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×10×4
対応機種SL-46-R(サンワサプライ)
アズワン品番64-0891-34
1セット(50個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
色ホワイト
質量(g)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×10×4
対応機種SL-46-W(サンワサプライ)
アズワン品番64-0891-35
1セット(50個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ポートに挿したLANケーブルに被せて、特殊なねじで固定するだけの簡単取付け。LANケーブルの抜け防止とデータ・機器本体の盗難防止を同時に実現。付属の特殊レンチ以外では、取外しはできません。
仕様使用可能な対象物:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど)
セット内容ロックケース×1(特殊ネジ取り付け済み)、特殊レンチ×1
形状一体型
対応LANケーブル:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.6×22×19.9
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
LANケーブルを施錠し、誤切断を防止します。
サーバー・ルーター等の重要機器の接続を保護します。
高強度なステンレス材を使用しています。
ワイヤー不要のパソコンロックにもなります
セット内容ロック金具×1セット(金具外形/W13.6×D10.5×H20mm)南京錠×1鍵×2
アズワン品番64-0854-82
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では外すことができません。物理的セキュリティが求められる場所に最適です。RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば、どんなものにもご利用いただけます。
セット内容本体×10個、取外し専用工具×1本
適合RJ45ジャックの寸法規格に適合した、LANポート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×14×11
本体質量(g)6※重量は中身の合計
本体形状一体型
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
色ブルー
質量(g)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×10×4
対応機種SL-46-BL(サンワサプライ)
アズワン品番64-0891-33
1セット(50個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- PCセキュリティケーブル
- PCキー/錠
- PCセキュリティシール
- ポートガード
- ワイヤー取付用パーツ
PCセキュリティ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。