ビニールを使わない、電気を使わない、傘のしずくを落とす環境商品です。
樹脂製メッシュマット採用により、衛生的でメンテナンスフリーです。
キャスター付きで移動しやすい商品です。
パネル面にダイノックシート等、シール貼りが可能で、空間との統一感を図ることも可能です。
用途ビニール袋に代わる雨のしずく対策に
トラスコ品番453-3291
材質ステンレス
質量(kg)23.6
高さ(mm)800
タイプ1WAY
奥行(mm)350
間口(mm)820
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
ビニールを使わない、電気を使わない、傘のしずくを落とす環境商品です。傘を3~4回、両サイドのマットにあてて振ってしずくを落とします。樹脂製メッシュマット採用により、衛生的でメンテナンスフリーです。パネル面にダイノックシート等、シート貼りが可能で、空間との統一感を図ることも可能です。小型店舗やマンションに最適な、場所をとらないミニサイズの1WAYタイプです。短時間に人が集中する施設に、しずくを落としながら通り抜けできる1WAYタイプです。キャスター付きで移動しやすい商品です。
用途ビニール袋に代わる雨のしずく対策に。省スペースの入り口に
トラスコ品番453-3313
セット内容説明パネル、水受け
材質本体:ステンレス製(マット・サインパネル・キャスター車輪除く)、マット:樹脂製メッシュマット
高さ(mm)800
タイプ1WAYスタンダード
奥行(mm)350
容量(L)水受け:4
間口(mm)445
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
『傘・傘立て』には他にこんなカテゴリがあります
- 傘立て・アンブレラスタンド
- 傘
- 傘袋スタンド
- 傘袋
- 傘のしずく取り
- 傘修理グッズ
傘・傘立て の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。