「消費電力(W)」から絞り込む
ふとん乾燥機 ハイパワーツインノズルアイリスオーヤマ予約販売
DCブラシレスモーターを採用のハイパワータイプのふとん乾燥機です。ホースを伸ばすと全長1110mmあり、ベッドサイドからでも使用可能です。サイドフラップ付きの立体ノズルにより、より大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。【ターボモード】 風量がアップし、5分でふとんあたため、30分で乾燥が可能です。別売のダニ撃退ふとん乾燥袋(FK-DGB1)との併用で99%ダニを死滅させることができます。付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
付属品くつ乾燥アタッチメント×2材質ABS、PP、SWRH72A、鉄色ホワイト質量(g)2200コード長さ(m)2m定格消費電力(W)最大1150ケース入数3台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×215×370安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ電源(AC V)100 50/60Hz保証期間お買い上げ日より1年間タイマー5・15・30・45・60・75・90・120・180分ケース容量(L)86.1
ふとん乾燥機 衣類乾燥袋Mアイリスオーヤマ3日以内出荷
ふとん乾燥機カラリエシリーズにセットして高速乾燥ができる衣類乾燥袋です。
すぐに乾かしたい洗濯物も高温風+密閉空間で高速乾燥が可能です。
普段お使いのピンチハンガーと組み合わせてご使用いただけます。
形状をくずさないワイヤー入りなので、洗濯物の型崩れなどの心配がありません。
使用しないときはたたんでコンパクトに収納することができます。
色ホワイト質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×1400対応機種アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエシリーズ
セラミックヒーター の新着商品
ページ: 1/ 3
どこでも床暖アピックス税込¥16,938¥15,398