「消費電力(W)」から絞り込む
1100~1200未満(1)
DCブラシレスモーターを採用のハイパワータイプのふとん乾燥機です。ホースを伸ばすと全長1110mmあり、ベッドサイドからでも使用可能です。サイドフラップ付きの立体ノズルにより、より大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。【ターボモード】 風量がアップし、5分でふとんあたため、30分で乾燥が可能です。別売のダニ撃退ふとん乾燥袋(FK-DGB1)との併用で99%ダニを死滅させることができます。付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
付属品くつ乾燥アタッチメント×2
材質ABS、PP、SWRH72A、鉄
色ホワイト
質量(g)2200
コード長さ(m)2m
定格消費電力(W)最大1150
ケース入数3台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×215×370
安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ
電源(AC V)100 50/60Hz
保証期間お買い上げ日より1年間
タイマー5・15・30・45・60・75・90・120・180分
ケース容量(L)86.1
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。