3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
1200~1300未満(3)
【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】 電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。 首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。 人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。 ・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。 ・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準) ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。 コンパクトなサイズ感で使用シーンはさまざま。オフィスのデスク下などの足元暖房にもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。 3つの安全設計 ・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。 ・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。 ・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 質量(g)2800 電源AC100V 定格消費電力(W)ターボ:1200W/標準:1000W/節電:550W 電源コード(m)1.6 機能チャイルドロック機能付き、6時間自動オフ機能、温度設定、人感センサー 風量調整3段階 運転モード3段階(ターボ・標準・節電) センサー感知範囲上下方向:60°/左右方向:90° 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413 出力調整2段階(強1200W、弱600W)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【速暖!】【大風量】【人感センサー】【軽量】 電源ONですくに暖かい。風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです。 オフィスのデスクの足元などスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。 人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音) を搭載。 人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。 お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
質量(kg)2.5 濃木目 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×135×385 安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、転倒時安全装置、切忘れ防止機能、過熱防止安全装置 暖房の目安(コンクリート)断熱材なし/約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/約8畳(12.9m2)まで 暖房の目安(木造)断熱材なし/約3畳(4.9m2)まで、断熱材50mm/約6畳(8.6m2)まで 運転モード3段階(ターボ/標準/静音) 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB) 人感センサ検出距離(m)約2 人感センサ検出範囲上下方向60/左右方向90
1台
10,900 税込11,990
3日以内出荷

【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】 スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。 45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時) 人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。 転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
消費電力(W)1200 寸法(mm)約175×191.5×371 材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール コード長さ(m)約1.8 質量(g)2700 電源電圧(V)AC 100、50/60Hz 動作時間人感センサー:90秒/5分/10分 安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ 温風機能3段階(ターボ・標準・静音) 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
1台
12,900 税込14,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング