セラミックヒーター :「ファンファン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
500~600未満(2)
1200~1300未満(1)
スタイリッシュなデザインでお部屋の印象を明るくします。
加湿機能だけでも運転が可能で使いやすい。
加湿をしながら幅広く温風を。
加湿機能付きセラミックヒーター。
選べる3色!
首振り機能付き800Wヒーター
加湿単独運転可能
左右自動首振り(左右55度)
タッチスイッチ操作可能
自動停止機能搭載
転倒安全スイッチ
組み立て不要
付属品取扱説明書
材質本体:ABS、給水タンク:PC
寸法(mm)132×140×250
質量(kg)約1.3
消費電力(W)520
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格周波数(Hz)50/60共有
安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ
発熱体セラミックヒーター
スタイリッシュにお部屋を飾る、安全でクリーンな加湿温風ヒーター
1,2,3時間切タイマー
6,7,8時間入タイマー
加湿機能
温度切替 強/弱
送風加湿
マイナスイオン発生装置
除菌、消臭リキッド対応
転倒OFFスイッチ
質量(kg)5.5
色ホワイト
消費電力(W)50Hz:1200(強)/600(弱)/40(送風)、60Hz:1100(強)/550(弱)/35(送風)
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)約3.95
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×225×430
安全装置転倒時安全スイッチ
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
人感センサー付きのワイドなパネル型セラミックファンヒーターで足元から広く温めます
2モード500W/900W 出力選択可能
パワフルモードで風量アップ(約1000W)
OFFタイマー1、2、4時間
リモコン付
チャイルドロック付
人感センサー付きで省エネ運転
8時間自動OFF機能
温度モード機能で快適温度に
人感センサーと温度モード同時動作で更に効果アップ
ファンヒーターで足元から広く温めます。
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球
材質本体:PP
寸法(mm)約480×182×424
質量(kg)約3.8
安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)約1.6
ヒーターセラミックヒーター
オートパワーオフ8時間
色(本体)ホワイト
出力切替500/900/1000W
リモコン○
1時間あたりの電気代目安(円)31
切タイマー1、2、4時間
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
上部から給水可能でお手軽
タンク容量約1000mL
加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能
連続加湿時間:約8時間(加湿:弱)
最大噴霧量:220mL/h
加湿適合床面積:約18m2
速暖の約3秒温風
付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ
質量(kg)約1.45
消費電力(W)520
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.2
定格周波数(Hz)50/60共有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5
安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ
発熱体PTCヒーター
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。