セラミックヒーター :「扇風機 ファン」の検索結果
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
500~600未満(1)
上部から給水可能でお手軽
タンク容量約1000mL
加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能
連続加湿時間:約8時間(加湿:弱)
最大噴霧量:220mL/h
加湿適合床面積:約18m2
速暖の約3秒温風
付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ
質量(kg)約1.45
消費電力(W)520
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.2
定格周波数(Hz)50/60共有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5
安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ
発熱体PTCヒーター
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。