セラミックヒーター :「ヒューズ 1.5」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
10~20未満(1)
400~500未満(3)
600~700未満(1)
800~900未満(2)
1100~1200未満(1)
1200~1300未満(1)
パワフルな温風で足元から広範囲にお部屋全体を暖めてくれる大風量パネルセラミックヒーター。独自設計の風路、ファン、モーターによって、優れた温風到達距離と、最大1200Wのハイパワーでリビングなど広い部屋でも暖めることができます。室温センサーと節電センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。「弱」設定であれば400Wで運転することもできるので、経済性にも優れています。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:10時間 付属品リモコン 材質PP、PC 質量(kg)約3.8 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000弱/400 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能速暖モード:10分強運転後に弱、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×15×41 モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱)、節電センサー(自動運転)、速暖モード 温度設定範囲(℃)18~30 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時) 切タイマー1~8時間(1時間単位)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

デザイン性と機能性を追求したスリムパネルヒーター。奥行きわずか11.5cmのスリムデザインで、様々な空間にスマートに設置できます。ワイドな吹き出し口からパワフルな温風を届け暖かく快適に。室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。400Wで運転する節電モードも搭載しているので、経済性にも優れています。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:10時間 付属品リモコン 材質PP 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000弱/800、節電/400 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)38×11.5×38.2 モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転) 温度設定範囲(℃)18~30 タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位) 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質感の高い木目調とモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようにインテリア性の高いセラミックヒーター。曲線が美しい大型ハンドルは持ち運びに便利で、側面にピタッとリモコンがくっつく仕様に。上下左右自動首振り機能と最大1200Wの温風で広範囲を効率的に暖めることができ、さらに空気循環をサポートする送風モードも搭載しているのでオールシーズン活躍します。人の動きを感知して自動でオン/オフをコントロールする節電センサーと、「強」で素早く暖めてから自動的に「弱」へ切り替える節電モードのW節電機能搭載で、省エネ性能にも優れています。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:8時間(暖房運転時のみ) 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)約3.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)強(50Hz/120060Hz/1100弱/600、送風/16 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、節電モード:5分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×24×55 モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、送風運転 首振り左右60(自動)上方向35下方向15(自動)° 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時) 切タイマー1・2・4時間
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行きわずか11.5cmで様々な空間にスマートに設置できる、速暖モード搭載のスリムパネルヒーター。従来品に比べて約1.8倍もワイドな35cmの吹き出し口から、パワフルな大風量温風を届けます。速暖モードは「強」で10分間運転後、「節電」に自動で切り替わり、暖かさと省エネを両立。また室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。史上最薄のスリムボディとパワフル温風の両立を実現させた革命的なモデルです。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:10時間 付属品リモコン 材質PP 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)大風量暖房/1200、強/1100、弱/800、節電/400 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、速暖モード:10分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×11.5×38.2 モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、速暖モード 温度設定範囲(℃)18~30 タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位) 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)