セラミックヒーター :「ヒーター用温度調節器」の検索結果
「消費電力(W)」から絞り込む
1200~1300未満(1)
スタイリッシュなフォルムに大型ハンドルを採用し取り回しに優れた温度調節機能付セラミックヒーター。
コンパクトながらも幅広な吹出口から出るパワフル温風でお部屋をすばやく暖めてくれます。
節電と室温センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。
室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことが出来ます。
LEDディスプレイを採用しているので、温度調節も簡単に設定ができます。
用途暖房
材質PP、ABS
質量(kg)(約)2.5
消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)、弱/600
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
電源(AC100V)50/60Hz
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×14.5×40.5
モードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)
温度設定範囲(℃)18~30
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)
切タイマー1、2、4時間、自動:8時間
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。