4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
DCブラシレスモーターを採用のハイパワータイプのふとん乾燥機です。ホースを伸ばすと全長1110mmあり、ベッドサイドからでも使用可能です。サイドフラップ付きの立体ノズルにより、より大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。【ターボモード】 風量がアップし、5分でふとんあたため、30分で乾燥が可能です。別売のダニ撃退ふとん乾燥袋(FK-DGB1)との併用で99%ダニを死滅させることができます。付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
付属品くつ乾燥アタッチメント×2 材質ABS、PP、SWRH72A、鉄 ホワイト 質量(g)2200 コード長さ(m)2m 定格消費電力(W)最大1150 ケース入数3台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×215×370 安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ 電源(AC V)100 50/60Hz 保証期間お買い上げ日より1年間 タイマー5・15・30・45・60・75・90・120・180分 ケース容量(L)86.1
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

ふとん乾燥機とセラミックヒーターを1台で実現した2in1新型セラミックヒーター「ドライヒート」。 冬は1000Wのセラミックヒーターとして足元を暖めることができ、年中使える本格派ふとん乾燥機として、季節に応じた夏モード/冬モードを搭載し、冬はあったか、夏はカラッと快適に。 ふとんの温めはもちろん、ダニアタックモード搭載でダニや花粉症などの対策にも効果的です。 付属の衣類乾燥アタッチメントを装着すれば部屋干しの衣類乾燥機としても使うことができます。 雨の日に濡れたシューズやブーツはくつ乾燥アタッチメントで温風乾燥できます。 コンパクト設計で部屋間の移動や使いたい場所への持ち運びもラクラク。 シーンに応じてふとんや衣類、くつなどを1年中清潔な状態で快適に保つことができます。
用途暖房 ホワイト 消費電力(W)1000/600/400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×14.5×27 質量(kg)2.7 材質PP、ABS 電源AC100V (50/60Hz) モードヒーター2段階切替(強/弱)、ふとん乾燥、衣類乾燥、靴乾燥、ダニアタック、ふとん速暖 切タイマー20、40、60、80、100、120、180分、240分(暖房運転時のみ)、自動:8時間 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 付属品くつ乾燥用アタッチメント、衣類乾燥用アタッチメント、ふとん乾燥用アタッチメント 1時間あたりの電気代目安(円)約27(暖房/1000W連続運転時)
1個
13,900 税込15,290
4日以内出荷

アイリスオーヤマふとん乾燥機 衣類乾燥袋M
ふとん乾燥機カラリエシリーズにセットして高速乾燥ができる衣類乾燥袋です。 すぐに乾かしたい洗濯物も高温風+密閉空間で高速乾燥が可能です。 普段お使いのピンチハンガーと組み合わせてご使用いただけます。 形状をくずさないワイヤー入りなので、洗濯物の型崩れなどの心配がありません。 使用しないときはたたんでコンパクトに収納することができます。
ホワイト 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×1400 対応機種アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエシリーズ
1台
4,990 税込5,489
3日以内出荷

セラミックヒーターとふとん乾燥機を1台で実現した2in1セラミックヒーター「ドライヒート」。 冬は最大1200Wの本格派セラミックヒーターとしてお部屋を暖めることができ、ふとんや衣類の乾燥ができるふとん乾燥機として年中使えます。 ヒーターは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれる人感センサーモードを搭載しているので、電気代の節約にもつながります。 本体上部に収納されているホースをふとんの間にセットしてボタンを押すだけでふとんの温めや乾燥が簡単にできます。 部屋干しの衣類にホースをむけて温風をあてることによって乾燥時間を短縮し、ふとんを素早く温めるふとん速暖モードも搭載しています。 これ1台でふとんや衣類を毎日清潔で快適な状態に保つことができます。
用途暖房 材質ABS、PP 質量(kg)4.6 ホワイト 消費電力(W)暖房:強/1200、弱/700、ふとん乾燥:500、ふとん速暖:700、衣類乾燥:700 電源AC100V 50/60Hz 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×14×37.6 モードヒーター2段階切替(強/弱)、人感センサー(自動運転)、ふとん乾燥、衣類乾燥、ふとん速暖 センサー感知範囲上下60°、左右60°(約2m) 切タイマー1・2・4時間(暖房運転時のみ)、自動オフ:8時間(暖房運転時のみ)
1個
13,900 税込15,290
5日以内出荷