「タンク容量(L)」から絞り込む
熱風スポットヒーター”ジェットヒーター”オリオン機械当日出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
トラスコ品番462-6559電源(V)単相100タンク容量(L)30燃焼方式高圧噴霧方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)(強)3.0/(弱)2.1消費電力(W)(50/60Hz)点火時115/136、燃焼時101/124本体寸法(mm)奥行892本体寸法(mm)高さ787運転音(dB)68~69本体寸法(mm)幅535熱出力(kw)(強)29.2/(弱)20.0燃焼持続時間(h)10~14床面積(mm2)【コンクリート】147~173【木造】109~125発熱量(kW/h)(強)29.2/(弱)20.0
熱風スポットヒータージェットヒーターオリオン機械3日以内出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。
タンク容量(L)80質量(kg)60電源(V)単相100燃料消費量(L/h)10本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890発熱量(kW/h)97.2
『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります