スポットヒーター :「熱風ヒーター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「タンク容量(L)」から絞り込む
30(1)
80(1)
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
トラスコ品番462-6559
電源(V)単相100
タンク容量(L)30
燃焼方式高圧噴霧方式
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)(強)3.0/(弱)2.1
消費電力(W)(50/60Hz)点火時115/136、燃焼時101/124
本体寸法(mm)奥行892
本体寸法(mm)高さ787
運転音(dB)68~69
本体寸法(mm)幅535
熱出力(kw)(強)29.2/(弱)20.0
燃焼持続時間(h)10~14
床面積(mm2)【コンクリート】147~173【木造】109~125
発熱量(kW/h)(強)29.2/(弱)20.0
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。
タンク容量(L)80
質量(kg)60
電源(V)単相100
燃料消費量(L/h)10
本体寸法(mm)奥行1230
本体寸法(mm)高さ890
発熱量(kW/h)97.2
『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- スポットヒーター
- 石油ストーブ
- 遠赤外線電気ヒーター
- ジェットヒーター
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。