スポットヒーター :「ヒーター 省エネ」の検索結果
「タンク容量(L)」から絞り込む
7.3(1)
38(1)
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥
油タンク容量(L)7.3
仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常
トラスコ品番459-9306
質量(kg)11.5
定格電圧(V)AC100
燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱)
消費電力(W)(50/60Hz)35/39
質量(空タンク時)(kg)11.5
吐出口(Φ)157
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535
使用周囲温度(℃)-20~40
燃焼持続時間(h)8(強)11(弱)
運転音(dB)(A)58(強)54(弱)
熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))
温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱)
温風吐出角度(°)上方17~下方17
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
本体ノブボルトと吐出口レバーで最大上下角度可変各45°
新機能の左右首振りで角度可変各45°
強・弱(省エネモード)の2段燃焼です。
弱燃焼で灯油使用量43%節約できます。
異常を早く知らせるモニターランプ付です。
50/60Hz共用型です。
用途塗料・接着剤の乾燥
質量(kg)43(タンク空時)
消費電力(W)点火時:124、138、燃焼時:105、120
定格電圧(V)AC100
油タンク容量(L)38
燃料消費量(L/h)3(強)、2.1(弱)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)814×573×857
燃焼持続時間(h)12.6(強)、18(弱)
運転音(dB)(A)68/69(強)、63/65(弱)
熱出力(kW[kcal/h])29(強)・20(弱)、25100(強)・17600(弱)
温風吐出量(m3/min)14、15
温風吐出角度(°)上下各45、左右各45
1台
¥169,000
税込¥185,900
翌々日出荷
『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- スポットヒーター
- 石油ストーブ
- 遠赤外線電気ヒーター
- ジェットヒーター
業務用ヒーター/ストーブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。