スポットヒーター :「業務用暖房器具」の検索結果
「タンク容量(L)」から絞り込む
11.7(1)
バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。
質量(kg)12.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)93/90
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
電源コード(m)約2.2
燃料消費量(L/h)1.17
燃料タンク容量(L)11.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×605×475
点火方式高圧放電点火方式
運転音(dB)約67
保証期間お買い上げ日より1年間
熱出力(kw)11.2
燃焼持続時間(h)約10
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- スポットヒーター
- 石油ストーブ
- 遠赤外線電気ヒーター
- ジェットヒーター
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。