スポットヒーター :「熱風ヒーター」の検索結果
関連キーワード
「タンク容量(L)」から絞り込む
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
長時間連続運転が可能です。
用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。
トラスコ品番480-2275
電源(V)AC230
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
小型かつ軽量です。
用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。
トラスコ品番480-0684
電源(V)400
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
小型かつ軽量です。
用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。
電源(V)400
小型かつ軽量です。スポット加熱に最適です。CE規格品です。
用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。
トラスコ品番480-7086
容量(kW)4.95(200V)~6.55(230V)
幅(mm)324
高さ(mm)137
奥行(mm)116
電源(V)三相200~230
吐出口径(mm)74
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
小型かつ軽量です。
用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。
電源(V)400
機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。
燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。
用途塗料・接着剤の乾燥
タンク容量(L)45
質量(kg)51
電源(V)単相100
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)4.3(強)、31(弱)
消費電力(W)(50/60Hz)125/130
燃焼持続時間(h)10(強)、14(弱)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×1023×722
発熱量(kW/h)42(強)、31(弱)
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
トラスコ品番462-6559
電源(V)単相100
タンク容量(L)30
燃焼方式高圧噴霧方式
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)(強)3.0/(弱)2.1
消費電力(W)(50/60Hz)点火時115/136、燃焼時101/124
本体寸法(mm)奥行892
本体寸法(mm)高さ787
運転音(dB)68~69
本体寸法(mm)幅535
熱出力(kw)(強)29.2/(弱)20.0
燃焼持続時間(h)10~14
床面積(mm2)【コンクリート】147~173【木造】109~125
発熱量(kW/h)(強)29.2/(弱)20.0
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。
タンク容量(L)80
質量(kg)60
電源(V)単相100
燃料消費量(L/h)10
本体寸法(mm)奥行1230
本体寸法(mm)高さ890
発熱量(kW/h)97.2
ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。
トラスコ品番459-9322
質量(kg)50
電源(V)単相100
安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)3.6
消費電力(W)(50/60Hz)232/313
暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)
暖房の目安(木造)86畳(143m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×998×746
温風吐出量(m3/min)45/52
発熱量(kW/h)35
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
58Lタンク標準装備で、16時間連続運転可能です。ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。
トラスコ品番383-0361
電源(V)単相100
タンク容量(L)58
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)3.6
消費電力(W)(50/60Hz)232/313
本体寸法(mm)奥行1082
本体寸法(mm)高さ1005
運転音(dB)67~71
本体寸法(mm)幅665
燃焼持続時間(h)16
発熱量(kW/h)35
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)。3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。
タンク容量(L)54
トラスコ品番459-9292
質量(kg)38
電源(V)単相100
安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)3.6
消費電力(W)(50/60Hz)98/114
首振角度(°)上方23~下方23
暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)
暖房の目安(木造)86畳(143m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×717×810
燃焼持続時間(h)15
温風吐出量(m3/min)16/18
発熱量(kW/h)35
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。
質量(kg)12.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)93/90
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
電源コード(m)約2.2
燃料消費量(L/h)1.17
燃料タンク容量(L)11.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×605×475
点火方式高圧放電点火方式
運転音(dB)約67
保証期間お買い上げ日より1年間
熱出力(kw)11.2
燃焼持続時間(h)約10
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- スポットヒーター
- 石油ストーブ
- 遠赤外線電気ヒーター
- ジェットヒーター
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。