絞り込み
ブランド
  • ダイニチ工業(3)
タンク容量(L)
  • 19
  • 4.9(1)
  • 7.2(1)
  • 13(3)
  • 18(6)
  • 20(1)
  • 84(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3 ダイニチ工業業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3ダイニチ工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。メタリックグレー電源単相100V機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能点火時間(秒)80
業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3 ダイニチ工業業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3ダイニチ工業
65,980税込72,578
1台
当日出荷
温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転ですばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。さらに運転開始時、自動で最大火力を約5%アップするオートターボ運転搭載。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。 【延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べる。 【使いやすさ】ロング電源コード3mで設置範囲がより広くとれる。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。コズミックブルー電源単相100V機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、運転延長セレクト(6時間・9時間・12時間)、オートターボ運転、カンタンLo設定、抗菌操作プレート、ロング電源コード(3m)点火時間(秒)80
業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N2(H) ダイニチ工業業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N2(H)ダイニチ工業
62,980税込69,278
1台
当日出荷
放射による暖房でしっかり暖めます。【タイプ】天板が熱くなるファン無しタイプ。【速暖】わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房、【運転延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます、大型放熱器で高い放射効率。気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではのこの暖かさがパイオニアの品質です。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。タンク容量(L)19暖房の目安(木造)47畳(76.1m2)まで暖房の目安(コンクリート)65畳(105.3m2)までメタリックグレー質量(kg)18.4暖房出力(kW)18.50-5.60(最大-最小)燃料消費量(L/h)1.80-0.545(最大-最小)燃焼継続時間(h)10.5-34.9(大火力-小火力)消費電力(W)413-180(大火力時-小火力時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)724×507×581(置き台含む)電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)3機能運転延長セレクト、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、抗菌操作プレート、簡単Lo設定仕様着火速度:80秒

業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります

石油ストーブ