2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Chrester(コンフォー)サラマンダーヒーター
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル 質量(kg)約2.9 消費電力(W)1200(600・1200切替) 電源100V 50/60Hz インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m 寿命(設計)7000時間 電気代の目安(目安)約36円/1時間 防水仕様IP×5屋外常時設置可 暖房の目安半径約1.5m以内 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×550
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷

仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル 質量(kg)約3.4 消費電力(W)1400(700・1400切替) 電源単相100V 50/60Hz インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ アース端子付3端子プラグ、ケーブル:約1.8m 寿命(設計)7000時間 電気代の目安(目安)約42円/1時間 防水仕様IP×5屋外常時設置可 暖房の目安半径約1.6m以内 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×750
1台
36,900 税込40,590
3日以内出荷

『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります