1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 種別赤外線:遠赤外線 材質筐体主要/アルミニウム 質量(kg)1.6 シルバー 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1000/500(強弱切替) ケーブル長(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73 ヒーターカーボンヒーター 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
85,900 税込94,490
3日以内出荷

『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります