1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
用途屋内外作業の暖房として。 仕様強弱切替機能付 トラスコ品番5681193 材質(本体・フレーム)鉄、(発熱部)炭素化合物 質量(kg)4 電源(V)単相100 消費電力(W)600/1200(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329 電源コード(m)1.8 消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.2
1台
30,900 税込33,990
当日出荷

『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります