ワイドハイブリットヒーターYAMAZEN(山善)5日以内出荷
障害物センサー搭載 小型サイズ 遠赤シーズヒーター+ファンのハイブリッドヒーターオートオフ6時間機能搭載。
用途様々な場所の暖房に。転倒オフスイッチ サーモスタット ヒーター シーズヒーター ワイドハイブリットヒーター ファン搭載 温度センサー 障害物センサー エコ運転 電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 温風 省エネ 電気暖房 小型 コンパクト 省スペース チャイルドロック 出力切替7段階仕様チャイルドロック搭載※ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります質量(kg)4.4色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200センサー障害物センサー搭載※万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット電源コード(m)約1.8温度センサー5段階(18/20/22/24/26度)保証期間(メーカー保証)1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×16×39送風設定(強弱2段階)微風を吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散出力切替600~1200W(7段階:1段階上がるごとに約90増加)切タイマー1/2/3/4/5時間運転機能エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます
『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります
業務用ヒーター/ストーブ の新着商品
ページ: 1/ 3