ジェットヒーター :「加温」の検索結果
関連キーワード
必要な場所だけを素早く暖める放射式直火型です。温度設定をすることにより自動点火・消火が可能です。見やすく使いやすいスイッチパネルです。耐震自動消火や過熱防止など安心の親切設計です。キャスター付きで移動が楽です。
用途物の加温及び乾燥に。
トラスコ品番675-3425
材質外筒:鉄、燃料タンク:鉄、ガイドフレーム:鉄、車輪:樹脂
タイプ放射式直火形
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
タンク容量(L)24
キャスター付き
安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護
使用燃料灯油(JIS1号)
電源コード(m)3
燃料消費量(L/h)2
消費電力(W)(50/60Hz)125/105
本体寸法(mm)奥行577
本体寸法(mm)高さ700
連続運転時間(h)12
本体寸法(mm)幅477
燃焼持続時間(h)12
発熱量(kW/h)20
1台
¥142,580
税込¥156,838
翌日出荷
温度設定することにより自動点火・消火が可能です。温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。見やすく使いやすいスイッチパネルです。
用途物の加温及び乾燥に。
タイプ熱風式直火形
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護
使用燃料灯油(JIS1号)
電源コード(m)3
『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- スポットヒーター
- 石油ストーブ
- 遠赤外線電気ヒーター
- ジェットヒーター
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。