2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度設定することにより自動点火・消火が可能です。温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。見やすく使いやすいスイッチパネルです。
用途物の加温及び乾燥に。 タイプ熱風式直火形 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護 使用燃料灯油(JIS1号) 電源コード(m)3
1台
93,758 税込103,134
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な場所だけを素早く暖める放射式直火型です。温度設定をすることにより自動点火・消火が可能です。見やすく使いやすいスイッチパネルです。耐震自動消火や過熱防止など安心の親切設計です。キャスター付きで移動が楽です。
用途物の加温及び乾燥に。 トラスコ品番675-3425 材質外筒:鉄、燃料タンク:鉄、ガイドフレーム:鉄、車輪:樹脂 タイプ放射式直火形 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)24 キャスター付き 安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護 使用燃料灯油(JIS1号) 電源コード(m)3 燃料消費量(L/h)2 消費電力(W)(50/60Hz)125/105 本体寸法(mm)奥行577 本体寸法(mm)高さ700 連続運転時間(h)12 本体寸法(mm)幅477 燃焼持続時間(h)12 発熱量(kW/h)20
1台
142,580 税込156,838
翌日出荷

『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング