ジェットヒーターオリオン機械3日以内出荷
クリーンな熱風でダクト送風も可能!
段積収納が可能(HS290L1:3段、HS290-L1T80:2段)
大容量油タンク付き(80L)で、18時間の連続運転が可能(HS290-L1T80)
[3Pコード]
2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ)
[段積み(段積み収納)]
収納時、HS290L1は3段、HS290-L1T80は2段までの段積みが可能です。
[長時間(長時間燃焼)]
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。※-L1T80のみ
[警報モニタ]
安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。
[対震(対震自動消火)]
強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
[点火(点火安全)]
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。
[停電(停電安全)]
停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。
[過熱防止]
ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。
[過負荷(過負荷保護)]
過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。
[高電圧(高電圧停止)]
運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。
[低電圧(低電圧警報)]
電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生
仮設テント暖房
食品等各種製品の乾燥
建設現場の乾燥
ビニールハウスの加温
造船所
農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途
鉄鋼製品の大規模加工現場使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上適合面積(m2)(温暖地)木造145(44坪)/コンクリート201(61坪)、(寒冷地)木造127(38坪)/コンクリート172(52坪)運転音(dB)(50/60Hz)72/74熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時445/570、燃焼時435/560熱出力(kW[kcal/h])33.3/28,600
オリオンヒーターHPS830A1オリオン機械3日以内出荷
大カロリーを必要とする用途に最適な熱出力
用途農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途仕様(定格電圧及び周波数)単相100V 50/60Hz質量(kg)(油タンク空時)60油タンク容量(L)80使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式燃料消費量(L/h)10ダクト径(Φmm)430以上運転音(dB)74/78(50/60Hz)熱出力(kw)97.2熱風吹出し量(m3/min)35/40(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時360/470・燃焼時325/430燃焼持続時間(h)8
ジェットヒーターHP 熱交換式/温風機オリオン機械3日以内出荷
クリーンな熱風でダクト送風も可能!
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温仕様周波数切替必要質量(kg)55定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)運転音(dB)(50Hz/60Hz)72/74熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
ジェットヒーターHP 可搬式/温風機オリオン機械3日以内出荷
ハイパワーでハンディタイプの決定版!
用途建築現場内装、塗料作業の乾燥・自動車整備工場・板金工場油タンク容量(L)13仕様周波数切替必要質量(kg)(油タンク空時)14.5定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)496×244×643安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.73ダクト径(Φmm)204以上暖房の目安(コンクリート)温暖地/31坪(104m2)、寒冷地/27坪(88m2)暖房の目安(木造)温暖地/23坪(75m2)、寒冷地/20坪(65m2)運転音(dB)(50Hz/60Hz)70/70角度可変(ルーバー角)上下各20°熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)9/10定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)130/140、(燃焼時)110/120燃焼持続時間(h)8熱出力(kW[kcal/h])17[14500]
『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります