ジェットヒーター :「現場用ヒーター」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線のワイド放射により、上位クラスのヒーターと同等の温度分布を体感することができます。 メーカー従来機(HR220A1)と比較してフットスペースを37%削減! ecoタイマー運転:設定から30分間は「強」運転となり、30分経過後に自動で「弱」運転に切り換わります。無駄な燃料の消費と暖め過ぎを防ぐ、HR200Aに搭載された新機能です。 火力切換:手動火力切換で暖めすぎを防ぎ、燃料を節約できます。 スピード着火:運転スイッチを押してから短時間で着火します。(使用環境により着火時間にバラツキがあります。) 上下角度調整機構:燃焼筒/放熱パネルの角度を上下に調整できます。 サーキュレータを搭載しています。 標準オイルタンク搭載にて、8時間以上燃焼が持続します。 ホームタンクを接続することで長時間の連続使用が可能です。 キャスタ付のため、移動が簡単です。 警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラ―コードでお知らせします。 電源周波数50/60Hzどちらでも切り替え作業なく運転可能です。 耐震(耐震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れのとき、自動消火します。 停電後に電源が復旧しても、自動的に運転を開始することを防止します。 過熱防止:ヒーター内部が異常に加熱したとき、自動消火します。 過負荷(過負荷保護):加電流が流れたとき場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 高電圧(高電圧停止):運転中、電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。 ファン異常(ファン回転異常停止):燃焼ファンの回転数が以上になったとき、自動消火します。
用途工場、倉庫、イベント会場、ゴルフ練習場等の暖房に 仕様周波数切替不要 質量(kg)27 電源(V)単相100 消費電力(W)【点火時】93(50Hz)・88(60Hz)/【燃焼時】74(50Hz)・71(60Hz) 油タンク容量(L)22 使用燃料JIS1号灯油 燃焼方式高圧噴霧式 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)2.00(強)/2.55(弱) 運転音(dB)64(50Hz/60Hz) 暖房出力(kW)19.4(強)/15.1(弱) 角度可変20(上向き)/8(下向き) 燃焼持続時間(h)11.0(強)/14.2(弱) サイズ(mm)496×613×863 暖房の目安坪まで:25(木造)/35(コンクリート)
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

1台
85,900 税込94,490
7日以内出荷

『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります