ジェットヒーター :「電気ヒーター」の検索結果
関連キーワード
クリーンな熱風でダクト送風も可能!
段積収納が可能(HS290L1:3段、HS290-L1T80:2段)
大容量油タンク付き(80L)で、18時間の連続運転が可能(HS290-L1T80)
[3Pコード]
2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ)
[段積み(段積み収納)]
収納時、HS290L1は3段、HS290-L1T80は2段までの段積みが可能です。
[長時間(長時間燃焼)]
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。※-L1T80のみ
[警報モニタ]
安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。
[対震(対震自動消火)]
強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
[点火(点火安全)]
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。
[停電(停電安全)]
停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。
[過熱防止]
ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。
[過負荷(過負荷保護)]
過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。
[高電圧(高電圧停止)]
運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。
[低電圧(低電圧警報)]
電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生
仮設テント暖房
食品等各種製品の乾燥
建設現場の乾燥
ビニールハウスの加温
造船所
農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途
鉄鋼製品の大規模加工現場
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式高圧噴霧式
電源コード(m)4.5(3Pコード)
燃料消費量(L/h)4.23
ダクト径(Φmm)420以上
適合面積(m2)(温暖地)木造145(44坪)/コンクリート201(61坪)、(寒冷地)木造127(38坪)/コンクリート172(52坪)
運転音(dB)(50/60Hz)72/74
熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44
定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時445/570、燃焼時435/560
熱出力(kW[kcal/h])33.3/28,600
赤外線のワイド放射により、上位クラスのヒーターと同等の温度分布を体感することができます。
メーカー従来機(HR220A1)と比較してフットスペースを37%削減!
ecoタイマー運転:設定から30分間は「強」運転となり、30分経過後に自動で「弱」運転に切り換わります。無駄な燃料の消費と暖め過ぎを防ぐ、HR200Aに搭載された新機能です。
火力切換:手動火力切換で暖めすぎを防ぎ、燃料を節約できます。
スピード着火:運転スイッチを押してから短時間で着火します。(使用環境により着火時間にバラツキがあります。)
上下角度調整機構:燃焼筒/放熱パネルの角度を上下に調整できます。
サーキュレータを搭載しています。
標準オイルタンク搭載にて、8時間以上燃焼が持続します。
ホームタンクを接続することで長時間の連続使用が可能です。
キャスタ付のため、移動が簡単です。
警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラ―コードでお知らせします。
電源周波数50/60Hzどちらでも切り替え作業なく運転可能です。
耐震(耐震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れのとき、自動消火します。
停電後に電源が復旧しても、自動的に運転を開始することを防止します。
過熱防止:ヒーター内部が異常に加熱したとき、自動消火します。
過負荷(過負荷保護):加電流が流れたとき場合、電気回路を遮断し運転が停止します。
高電圧(高電圧停止):運転中、電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。
低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
ファン異常(ファン回転異常停止):燃焼ファンの回転数が以上になったとき、自動消火します。
用途工場、倉庫、イベント会場、ゴルフ練習場等の暖房に
仕様周波数切替不要
質量(kg)27
電源(V)単相100
消費電力(W)【点火時】93(50Hz)・88(60Hz)/【燃焼時】74(50Hz)・71(60Hz)
油タンク容量(L)22
使用燃料JIS1号灯油
燃焼方式高圧噴霧式
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)2.00(強)/2.55(弱)
運転音(dB)64(50Hz/60Hz)
暖房出力(kW)19.4(強)/15.1(弱)
角度可変20(上向き)/8(下向き)
燃焼持続時間(h)11.0(強)/14.2(弱)
サイズ(mm)496×613×863
暖房の目安坪まで:25(木造)/35(コンクリート)
1台
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- スポットヒーター
- 石油ストーブ
- 遠赤外線電気ヒーター
- ジェットヒーター
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。