ジェットヒーター :「安全装置」の検索結果
関連キーワード
強弱2段燃焼の静音バーナーを採用しています。コンパクトで使いやすい大きさです。
トラスコ品番561-1884
質量(kg)32
電源(V)単相100
タンク容量(L)38
安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)3.0/2.1
消費電力(W)(50/60Hz)105/120
首振角度(°)上方45~下方45、左方45~右方45
暖房の目安(コンクリート)101畳(172m2)
暖房の目安(木造)72畳(123m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×857×814
運転音(dB)65~69
周囲温度(℃)-20~40
燃焼持続時間(h)12.4~18
温風吐出量(m3/min)14/15
発熱量(kW/h)(強)29、(弱)20
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- スポットヒーター
- 石油ストーブ
- 遠赤外線電気ヒーター
- ジェットヒーター
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。