パラソルヒーター :「屋外用ガスストーブ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
屋外用電気ストーブです。
スイッチONから約5秒で最高温度に達します。
遠赤効果で身体の芯から暖めます。
セキュリティー対策にも配慮しています。
用途屋内および屋外局所暖房
仕様(財)日本品質保証機構(JQA)認証商品・転倒時電源切断装置付・防水構造(電気部分)・漏電遮断器付
トラスコ品番752-2142
質量(kg)46
電源(V)三相200
本体寸法(mm)【傘部×全高】950×2330
電源コード(m)4.5
消費電力(kW)4.8
発熱量(kW/h)4.8
暖房の目安半径3m
標準消費電力料金(円/h)64.8円/h
1台
¥659,000
税込¥724,900
4日以内出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。