絞り込み
容量(L)
「容量(L)」から絞り込む

屋外用灯油タンク(95型)
ダイケン¥32,980税込¥36,2781台当日出荷灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。付属品2ウェイストレーナー付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20容量(L)89間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)内容積(L)99板厚(mm)タンク本体:1.2取出口RC3/8
室内用角型灯油タンク ホームタンク25型
ダイケン(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷トラスコ品番797-2946材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)6材質(本体)スチール(表面処理鋼板・紛体塗装)容量(L)22脚高(mm)265タンク寸法(mm)497×335×210
防油堤
ダイケン¥189,800税込¥208,7801個15日以内出荷安全性、耐久性に優れた防油堤です。適合機種HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH外形寸法(mm)間口:1647容量(L)約606外形寸法D(mm)1038外形寸法H(mm)502
屋外用灯油タンク(490型 A重油・軽油用)
ダイケン¥96,980税込¥106,6781台9日以内出荷A重油・軽油用です。3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。盗難防止給油口カバーを標準装備しています。本体の取付高さを110mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。タンク水張試験確認済証を貼付しています。給油時に便利な足掛けステップ付です。トラスコ品番116-5123材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)81容量(L)436内容積(L)485板厚(mm)(タンク本体)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×865×1910(2020)取出口R1/2
屋外用灯油タンク(95型)スチール製
ダイケン(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台9日以内出荷灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20容量(L)89内容積(L)99板厚(mm)(タンク本体)1.2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)867×430×1173(1023)取出口R1/2
タンク(タンクキャップ付き ホワイト)
ダイニチ工業¥1,599税込¥1,7591個4日以内出荷適合機種HD-300D、HD-300F、HD-300FE、HD-300GE、HD-300HE、HD-300IE、HD-300JE、HD-C300G、HD-C300H
カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き)
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥3,499税込¥3,8491個当日出荷適合機種FHY-32TR7、FHY-32TR8、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-32CN、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-328、RA-329タンク容量(L)5.0
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ短脚195型
ダイケン(1件のレビュー)¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷から11日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。質量(kg)43.5材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)198内容積(L)220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×621×1645
エアー抜き
ダイケン¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷用途エアー抜きにトラスコ品番204-8002適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195材質スチール質量(kg)0.4
屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセット
ダイケン¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷適合タンク本体:スチール製150~490型トラスコ品番116-5132質量(g)560ホース寸法(内径×外径)(mm)耐油:650(内径15、外径20)
OT-95SWS VB ショートレッグタイプ
オーティ・マットー¥37,980税込¥41,7781台6日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)19タイプショートレッグタイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
OT-95A 1/4B 省スペースタイプ
オーティ・マットー¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)15タイプ省スペースタイプ容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×841
OT-490S 1/2B ジャンボタイプ
オーティ・マットー¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8037セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプジャンボタイプ容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
OT-200C VK デラックスタイプ
オーティ・マットー¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプデラックスタイプ容量(L)187肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
OT-200C 1/2B デラックスタイプ
オーティ・マットー¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプデラックスタイプ容量(L)187肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
BYT-490K OT-490S用ステンレス製防油堤
オーティ・マットー¥199,800税込¥219,7801台36日以内出荷油の流出を未然に防ぎます。用途防油堤仕様OT-490S用ステンレス製防油堤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)37外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×810×510貯油量(L)520
OT-95S 1/4B 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥41,980税込¥46,1781台9日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とフレアバルブ(1/4B)の2タイプを用意トラスコ品番761-2575セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ容量(L)89外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180内容積(L)99板厚(mm)1.2
OT-95S 1/2B 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥41,980税込¥46,1781台9日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とフレアバルブ(1/4B)の2タイプを用意トラスコ品番761-2567セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ容量(L)89外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180内容積(L)99板厚(mm)1.2
OT-200K 1/2B 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とストレーナバルブ(VK)の2タイプを用意トラスコ品番761-2524セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ壁ピタ容量(L)192外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440内容積(L)213板厚(mm)1.6
JT-125B 潤滑油角筒受台付タンク
オーティ・マットー¥94,980税込¥104,4781台翌日出荷置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。用途潤滑油用(廃油不可)トラスコ品番761-2478セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)31色ブルータイプペール缶受台付ピッチ(mm)381×381容量(L)109外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240内容積(L)121アンカー穴(mm)Φ14
カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップ付き)
ダイニチ工業¥3,499税込¥3,8491個4日以内出荷適合機種FHY-32TS12、FHY-32TS13、FW-3216NE、FW-3217NE、FW-3218NE、FW-3219CX、FW-3219NE、FW-3220CX、FW-3220NE、FW-3221CX、FW-3221NE、FW-3222NC、FW-3222NE、FW-3223NC、FW-3223NE、FW-3224NC、FW-3224NE、FW-3225NC、FW-3225NE、FW-3226NC、FW-3226NE、FW-32NCAZ1、FW-4222NC、FW-4223NC、FW-4224NC、FW-4225NC、FW-4226NC、FW-4317NE、FW-D422NC、FW-D423NC、FW-D424NC、FW-D425NC、FW-D426NC、FW-KH3222NC、FW-MV32NC、FW-MV32NC2、FW-MV32NC3、FW-SD32NC1、FW-SD32NC2、FW-YK32NC4、FWY-32CW1、FWY-32CW18、FWY-32CW19、FWY-32CW2、FWY-32CW20、FWY-32CW21、FWY-32CW3、FWY-32CW5、FX-32R4、KDF-3226NC、KDF-32NC、KDF-32NC2、KDF-32NC3、KDF-32NC4、KDF-4226NC、KDF-42NC、KDF-42NC2、KDF-42NC3、KDF-42NC4タンク容量(L)5.0
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ標準脚195型
ダイケン¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。質量(kg)45材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)198外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900内容積(L)220板厚(mm)【タンク】1.6取出口R1/2
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ250型
ダイケン¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。 給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。トラスコ品番111-3330質量(kg)53材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)218内容積(L)242外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950)流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】2.8
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型
ダイケン¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。質量(kg)38材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)133内容積(L)148外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×402×1490
屋外用灯油タンク ホームタンク幅狭Y型脚490型
ダイケン¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。質量(kg)81材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)436内容積(L)485外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1910(2020)
オイルタンク95L
静岡製機¥34,900税込¥38,3901台翌々日出荷長時間燃焼させたい時に使用します。VAL6-PH、SSN5、HG30RSを除く全型式に使用できます。使用方法組み付け:1.ニップルのテーパ側にシールテープを巻き、タンク下部のコック部に取り付けて下さい。2.ゴムホースをニップルに取り付けて下さい。質量(kg)17タンク容量(L)95
タンク脚 標準脚セット(W250/W195用)
ダイケン¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7952セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】W250/W195用質量(kg)8.5
タンク脚 短脚セット(WS195用)
ダイケン¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7943セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】WS195用質量(kg)7
タンク脚 幅狭脚セット(KY490用)東北仕様
ダイケン¥22,980税込¥25,2781セット6日以内出荷用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7947セット内容脚4+脚座4+ボルト2(本体用+脚座用)適合本体【タンク】KY490用質量(kg)12.5
タンク脚 短脚セット(KS490用)
ダイケン¥22,980税込¥25,2781セット6日以内出荷用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7949セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】KS490用質量(kg)10
タンク脚 短脚セット(150/KS195用)
ダイケン¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7937セット内容曲脚2+直脚2+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】150/KS195用質量(kg)7
2回路アダプター
ダイケン¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷ネジを緩める事でドレン抜きができます。用途小出しで使用する際にトラスコ品番204-7989適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150質量(kg)0.15
屋外用ホームタンク ステンレス製タンク 200型
ダイケン¥179,800税込¥197,7801本31日以内出荷用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7994材質SUS430質量(kg)31外寸法・高さ(mm)1197外寸法・奥行(mm)403外寸法・間口(mm)1077














































![CORONA サロンヒーター KT-1626(M) 石油コンロ(煮炊き用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA サロンヒーター KT-1626(M) 石油コンロ(煮炊き用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852739-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SX-EB28Y(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SX-EB28Y(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852337-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SL-5126(W) 木造13畳コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SL-5126(W) 木造13畳コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852766-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SL-6626(W) 木造17畳コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SL-6626(W) 木造17畳コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852328-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SX-2426Y(S) 木造7畳コンクリート9畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SX-2426Y(S) 木造7畳コンクリート9畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852608-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SX-2826Y(S) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SX-2826Y(S) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852599-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SX-EB24Y(W)木造7畳コンクリート9畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SX-EB24Y(W)木造7畳コンクリート9畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852712-261008-02.jpg)
![コロナ CH-10RC(T) 遠赤外線電気暖房機 コアヒート 省エネ機能 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ CH-10RC(T) 遠赤外線電気暖房機 コアヒート 省エネ機能 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852687-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E2926WY(M) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E2926WY(M) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852529-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E2926WY(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E2926WY(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852441-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E2926Y(HD) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E2926Y(HD) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852276-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E3526WY(HD) 木造9畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E3526WY(HD) 木造9畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852748-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E3726Y(HD) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E3726Y(HD) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852292-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852696-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852782-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に11畳用 FF-VT4226P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に11畳用 FF-VT4226P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852486-261008-02.jpg)