暖房用品タンク :「オイルタンク通気管」の検索結果
「容量(L)」から絞り込む
60(1)
64.4(1)
109(2)
121(2)
431(1)
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
20Lペール缶が5個分保管できます。
直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
用途潤滑油用(廃油不可)
内容積(L)121
容量(L)109
トラスコ品番761-2460
セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)27
色ブルー
タイプ標準
ピッチ(mm)381×381
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090
アンカー穴(mm)Φ14
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。
油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。
用途潤滑油用タンク
容量(L)431
仕様ボールバルブ仕様
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)74
タイプ角筒タンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×630×1905
1台
¥139,800
税込¥153,780
35日以内出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
20Lペール缶が5個分保管できます。
直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可)
容量(L)109
内容積(L)121
トラスコ品番761-2478
セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)31
色ブルー
タイプペール缶受台付
ピッチ(mm)381×381
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240
アンカー穴(mm)Φ14
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。
油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。
用途潤滑油用
内容積(L)64.4
容量(L)60
トラスコ品番761-2508
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)13
色ブルー
タイプ標準
外径×高さH(Φmm×mm)490×900
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
『暖房オプション・交換部品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。