こたつテーブル :「卓上扇風機」の検索結果
関連キーワード
「天板寸法(cm)」から絞り込む
105×70(1)
ACコンセントとUSB ポートが付いた、オールシーズン使える便利なこたつ!。こたつの天板に3mの電源コード付きの電源タップが内蔵されています。AC100V電源1口とUSBポート1口。5V 2AのUSB電源が取れます。パソコンの電源や、スマホなどのUSB機器の充電、USB加湿器・扇風機などのUSBグッズの電源が手元で取れて便利です。電気ケトルやIH調理器の電源を取って卓上で鍋パーティーなどの用途にもおすすめ。安全ブレーカーと、USBポートには埃などの侵入を防ぐスライド式のシャッターが付いています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38
消費電力(W)510
質量(kg)14
ヒーターU字石英管
温風機能あり
コード中間スイッチ
脚長(cm)継脚:なし
脚の種類折れ脚:なし
仕様天板リバーシブル:なし
コード長さ(m)3
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。