8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掘りコタツ用ヒーターユニット600W
仕様中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード 質量(kg)約2 消費電力(W)600 電源コード(m)3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き) 寸法(cm)27×24×17.5 発熱体石英管 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

こたつ用取替えヒーター U字形ハロゲンヒーター 600W。消し忘れ防止最大5時間タイマー
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット 質量(kg)1.5 電源(V)100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)600 電源コード(m)3 ヒーターU字形ハロゲンヒーター 寸法(cm)取付枠:29角、29×33、33角 共用 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2()※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出) ボタン仕様ECO:15%消費電力カット、速暖:強以外の設定で使用中にボタンを押すことで強の状態で5分間通電した後に元の設定位置に戻す
1個
9,490 税込10,439
5日以内出荷

ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
1台
7,990 税込8,789
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

足元すっきり薄型ファン式ヒーター。こたつ用取替えヒーター 薄型温風ヒーター 600W。ドライバー1本で取り換え簡単
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット 質量(kg)1.5 電源(V)100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)600 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 ヒーターU字形石英管ヒーター 寸法(cm)取付枠:29角、29x33共用 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70 適合温度(℃)コタツ側面:(強)約65、(弱)約42 コントローラー型式電子:KE21 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
消費電力(W)600 定格AC100V 600W 50-60Hz 安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ ヒーターハロゲン コード手元コントローラー 温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
1台
10,900 税込11,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)こたつ用ヒーターユニット
交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。手元でラクラク、コントローラー。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品電子リモコン付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1 幅(mm)290 質量(kg)2.1 高さ(mm)48 奥行(mm)290 コード長さ(m)(本体側)約1.49、(電源側)約1.71 ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途家庭用/屋内用 仕様(熱部)石英管300W×2/(ファン)あり グレー 質量(g)(ユニット)約1600/(電源コード)約0.5 取付方式付属ネジ4本にて取付 消費電力(W)600 電源AC100V 適合サイズ(mm)(卓サイズ)750×750~150×900 寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×290×60 温度制御1/f制御 保証期間購入から1年 温度ヒューズ142℃ 電源コードK-60 電源スイッチの種類ローターリースイッチ(専用コードにてON/OFF、強弱調整)
1台
6,090 税込6,699
4日以内出荷

用途取替えヒーターユニット/温風・中間スイッチ 仕様ファン付き薄型/汎用品 質量(kg)1.85 消費電力(W)600 安全装置温度ヒューズ139℃(マイクロテンプ式) 電源コード(m)(丸打ちコード)2.8 寸法(cm)29×29×4.1 発熱体石英管 温度調整方法温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ 関連資料(5.13MB)
1台
6,198 税込6,818
12日以内出荷

『コタツ』には他にこんなカテゴリがあります