3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラー コード長さ(m)3
1個
3,790 税込4,169
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。
用途こたつ用。 付属品ヒーター取付用化粧ビス4本 トラスコ品番553-7691 幅(mm)290 高さ(mm)41 奥行(mm)290 電源(V)単相100 電源コード(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)600 適合サイズ(cm)最小60×60×34、最大180×90×34
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

こたつのヒーターユニットを取り替えるだけ!夏でも涼しくこたつを活用!。足元から空気を拡散して足元にそよ風のような涼しさを実現。電気代は1時間あたりわずか0.16円。今、お使いのヒーターを取り外し、ファンユニットをビスで固定するだけの簡単取付!。木枠の取り付けネジのピッチが20cmのやぐらであればお取替えができます。
用途こたつヒーターを夏仕様に衣替え。コタツ/ファン/扇風機/サーキュレーター/こたつファン/ファンユニット/そよ風/おしゃれ/足元 質量(kg)1 消費電力(W)6 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 電源コード着脱式 (電源スイッチ付きコード3m) 風量調整無段階調節つまみ(弱-強) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.8×28.8×6 取付可能寸法(cm)枠:29×29、29×33
1個
5,990 税込6,589
6日以内出荷

『コタツ』には他にこんなカテゴリがあります