3ページ目: 暖房用品その他部品
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
銅管Φ8用スリーブ、押えナット、パイプ付属。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
トラスコ品番462-6605
質量(kg)57
タンク容量(L)40
燃焼方式高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)4.0~2.9
消費電力(W)(50/60Hz)点火時69/71、燃焼時95/115
暖房の目安(コンクリート)132畳(219m2)
暖房の目安(木造)90畳(165m2)
発熱量(kW/h)28.1~38.8(5段階)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
給湯機を住宅基部側面に設置する場合にご使用ください。
用途給湯機用架台
材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)
質量(kg)8
積載荷重(kg)60まで
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×400×186.5
天板寸法(mm)400×750
1台
¥29,980
税込¥32,978
35日以内出荷
給湯機を住宅基部側面に設置する場合にご使用ください。
用途給湯機用架台
材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)
質量(kg)7
積載荷重(kg)60まで
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)660×400×186.5
天板寸法(mm)400×660
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
『暖房オプション・交換部品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。