19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポイト ダイニチ工業

    スポイト

    ダイニチ工業(44件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合機種家庭用石油ファンヒーター全般
  • スポイト業務タイプ用 ダイニチ工業

    スポイト業務タイプ用

    ダイニチ工業(9件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合機種FM-104F, FM-105F, FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-194F, FM-194N, FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-104F, KDM-105F, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング

    ダイケン(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5129適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)2サイズ(Φmm)44
  • 灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管) オンダ製作所

    灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8×8最高許容圧力(MPa)0.1
  • オイルストレーナー オンダ製作所

    オイルストレーナー

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
  • 灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ オンダ製作所

    灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60呼び径R1/2使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
  • 灯油コック ストレート型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ オンダ製作所

    灯油コック ストレート型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ

    オンダ製作所
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
  • 灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ オンダ製作所

    灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
  • オイルストレーナー オンダ製作所

    オイルストレーナー

    オンダ製作所(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
  • エレメント(ホットガン用) 静岡製機

    エレメント(ホットガン用)

    静岡製機(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番481-1054適合機種バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く)質量(g)20
  • 点火ヒーター トヨトミ

    点火ヒーター

    トヨトミ(17件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。 石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
  • OF-15L型 オイルストレーナー オンダ製作所

    OF-15L型 オイルストレーナー

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 Φ8ホース付。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)ステンレス使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用 トヨトミ

    トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用

    トヨトミ(3件のレビュー)
    869税込956
    1個(10g)
    当日出荷
    適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
  • ホームガード FALCON

    ホームガード

    FALCON
    429税込472
    1本
    当日出荷
    寒冷地での水分による燃料系等の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。
    用途灯油用水抜きタンク用に。
  • オイルストレーナー オンダ製作所

    オイルストレーナー

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
  • 軽油用凍結防止剤 FALCON

    軽油用凍結防止剤

    FALCON(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより気温の低下による凍結から守ります。
    用途経由用凍結防止剤に。
  • 室内タンク用給油口キャップ ダイケン

    室内タンク用給油口キャップ

    ダイケン
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
    内タンク用給油口キャップ(DM(丸)型専用)
    用途給油口のキャップに
  • オイルストレーナー オンダ製作所

    オイルストレーナー

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
  • オイルストレーナー オンダ製作所

    オイルストレーナー

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
暖房用品その他部品