プロユースの性能をご家庭で、病院で、保育園で、介護施設で、用途に合わせて使用が可能。除菌消臭液をミスト状にして空間へ放出。ダイレクトアタック方式だから室内空間をスピード除菌消臭。1台で約33畳の範囲をカバーするハイパワーモデル。超微細霧が隅々まで行き渡る。 熱くない霧を噴霧する「超音波式」を採用超音波噴霧器UX4なら超音波の力で次亜塩素酸水溶液を 約4~5マイクロメートルの超微粒子にして、ウィルスが隠れている小さな隙間の隅々まで行き渡ります。超音波式ですので噴霧する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。お年寄りや子供、ペットがいる室内でも安心してお使いいただけます。次亜塩素酸水溶液は安全な成分からつくられていますので、噴霧された霧を吸い込んでも健康に影響はありません。最新モデルだからこその便利機能が搭載。1.インナータンク方式を採用上蓋を外してそのまま簡単給水。不足した分だけ追加することも可能。タンク容量も約4L液体タンクで1日しっかり噴霧できます。(霧化量「中」の場合)。2.世界初の超音波ユニット交換タイプ従来通り霧を発生させる部分には耐塩素仕様のものを採用しております。また本製品では消耗部分である超音波ユニットの交換機能を搭載しております。今までは消耗品交換をする際、お買い求めの販売店様にてご依頼いただく必要がございましたが、お客様自身で交換することが可能となりました。3.リークレス構造UX4は継ぎ目のない構造になっているため水漏れのリスクを最大限に避けています。※本構造は水が漏れない保証をするものではございません。
仕様●霧化ユニット:ACPS3.0 1個●振動子駆動周波数:1.7MHz ±0.05MHz●振動子耐薬品処理:耐塩素特殊ガラスコーティング●霧化量:最大約350ml/h~(水温・周囲温度25℃時)[新品時]●適用床面積 ※1:約33畳(条件により増減する可能性があります)●設置法式:据置型●吹出口(霧出口):ルーバー式 垂直 前方45度調整可能●給水方法:上面給水方式(インナータンク式)●タンク容量:4L●使用液体:星光技研認定 次亜塩素酸水溶液(HICO)80ppm以下/pH5.5~7.5)●給水水温:5~
アズワン品番65-8299-41
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
『消毒・除菌・洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 傷口消毒液
- 除菌剤・消臭剤
- 洗剤 病院・施設用
- ウェットタオル 病院・施設用
- おう吐物処理
- 消毒保管庫
- 消毒・除菌・滅菌器具
消毒・除菌・洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。