ポータブルクリンテ補充用
用途ポータブル クリン・テ専用/補充用電解添加液
容量(mL)250
関連資料(0.84MB) (0.36MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
「必要な時に、必要なだけ」、簡単に次亜塩素酸水を生成することができます。水道水と専用添加液をボトルに入れて、ボタンにタッチするだけで、3分~5分程度で次亜塩素酸水を生成できます。充電池内臓で、どこでもご利用いただけます。ランニングコストは、生成1回(280mL)あたり約25円と経済的です。ドアノブ、調理器具、キッチンまわり、フローリング、机・カウンター、トイレ、車内など、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。生成した次亜塩素酸水は早めにご使用ください。
仕様【弱モード(紫色)】生成時間:3分/有効塩素濃度:30~60mg/L(ppm)・【強モード(青色)】生成時間:5分/有効塩素濃度:60~90mg/L(ppm)
セット内容本体3段分離(スプレーノズル、ボトル、ベース)/電解添加液250mL(ポータブル クリン・テ専用)/クロール試験紙/USB電源アダプター/専用スポイト 3mL/取扱説明書
寸法(mm)75×75×265
本体質量(g)310
pH5.0~7.0
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)4
入力電源DC5V/1A
電極チタン白金電極
バッテリー容量(mAh)1600
アズワン品番65-0322-70
水量(L)【生成】0.28
1式
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
『消毒・除菌・洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 傷口消毒液
- 除菌剤・消臭剤
- 洗剤 病院・施設用
- ウェットタオル 病院・施設用
- おう吐物処理
- 消毒保管庫
- 消毒・除菌・滅菌器具
除菌剤・消臭剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。