独自の「微細な霧を大量に発生する技術」により、空間中に除菌・消臭効果のある水を広く遠く届けることができます。粒子径が微霧10ミクロンより更に細かい粒子径です。(中心粒子径は3~5ミクロン)。タバコの煙も素早く吸着し、消臭します。空間だけでなく付着菌・落下菌まで対応。パワー、静音性、消臭力を兼ね備えた空間除菌消臭散布器です。対応延床面積は100m2。風量、ミスト量4段階調整。タイマー3時間、8時間、12時間設定。間欠運転(3分噴霧/3分停止、12分噴霧/3分停止)で運転と停止を繰り返します。これにより、連続運転に比べるとかなり液体を節約できます。(連続運転も選べます。)。微酸性の除菌消臭剤の成分は、霧が見えなくなっても部屋に滞留しています。間欠運転で少量ずつ追加噴霧することで除菌消臭効果が持続します。ただし、所定空間への充満に必要な時間は連続運転と比べて長くなります。給水表示が点灯:液体ユニット内の液体がないときにLED点灯します。コンサート会場のホールやイベント会場など、除菌・消臭しながら、空間の演出にも使用していただけます。専用キャスター(オプション)やバッテリー(オプション)で、より可動性を高めることができます。
アズワン品番65-8299-54
独自の「微細な霧を大量に発生する技術」により、空間中に除菌・消臭効果のある水を広く遠く届けることができます。粒子径が微霧10ミクロンより更に細かい粒子径です。(中心粒子径は3~5ミクロン)。タバコの煙も素早く吸着し、消臭します。空間だけでなく付着菌・落下菌まで対応。パワー、静音性、消臭力を兼ね備えた空間除菌消臭散布器です。対応延床面積は50m2。タイマー8時間設定。間欠運転が標準設定で、一定時間(3分噴霧/3分停止)で運転と停止を繰り返します。これにより、連続運転に比べるとかなり液体を節約できます。(連続運転も選べます。)。微酸性の除菌消臭剤の成分は、霧が見えなくなっても部屋に滞留しています。間欠運転で少量ずつ追加噴霧することで除菌消臭効果が持続します。ただし、所定空間への充満に必要な時間は連続運転と比べて長くなります。給水表示が点灯:液体ユニット内の液体がないときにLED点灯します。霧を発生させる超音波振動子の交換が可能です。オフィス、サロン、介護施設、保育園、ご家庭のリビングなどでご使用いただいています。専用液プロジアウォーターをご使用ください。
アズワン品番65-8299-53
『消毒・除菌・洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 傷口消毒液
- 除菌剤・消臭剤
- 洗剤 病院・施設用
- ウェットタオル 病院・施設用
- おう吐物処理
- 消毒保管庫
- 消毒・除菌・滅菌器具
消毒・除菌・洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。