2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸ナトリウム液パックと水解性不織布5枚を1つのフィルムパックで包装した製品です。 次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。 あらかじめ5000ppm と決められた濃度に調製されていますので、濃度間違いがございません。 水で濃度調製する必要もありませんので効率的です。 使用後はトイレに流すことができます。 バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持できます。 2重パックとなっている為、液の破裂時に漏れる心配がありません。 メーカー専用ホルダーに入れることが可能です。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌 。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 仕様液剤:次亜塩素酸ナトリウム液0.5w/v%(5000ppm) 使用方法手順1:次亜塩素酸ナトリウム液の入ったパックをひねりつぶし、基材を少し揉んで液全体に含ませてください。 手順2:切り口から開封し、次亜塩素酸ナトリウム液を含んだ基材(水解性不織布)を取り出してください。 基材水解性不織布 不織布寸法(cm)20×30
1箱(10セット)
2,560 税込2,816
6日以内出荷

次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。 あらかじめ決められた濃度に調整されていますので、濃度間違いがございません。 水で濃度調整する必要もありませんので効率的です。 バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持dけいます(不織布含浸後は、速やかにお使いください) 2重パックとなっているため、液の破裂時に漏れる心配がありません(使用の際には、ゴム手袋などを着用の上ご使用ください)
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。 効果除菌 成分次亜塩素酸ナトリウム(45mL) 使用方法次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックをひねりつぶし、基材を揉んで液を全体に含ませてください。開封口から開封し、次亜塩素酸ナトリウム液を含んだ基材を取り出してください。 寸法(mm)200×300
1箱(10パック)
2,198 税込2,418
当日出荷