除菌タオルは乾いたロール紙の状態から、設定の長さに自動的にカットされ、温度設定された除菌水が噴射され、1枚ずつまかれた状態で出てきます。
清潔でニオイもないので、食中毒や感染予防にも役立ちます。
ボタンひとつでスピーディに除菌タオルが1~50本まで連続製造できます。
従来商品の改良型になり、側面に設置されていたスイッチ類を正面に移動させ操作性が向上しました。
チャイルドロック機能付きです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):230×540×450●質量(kg):14●定格電源:AC100V/50~60Hz●消費電力(W):470●補水方式:ポンプ式●給水タンク容量(L):2.2●排出方式:自動コンベア●使用環境(℃):5~35●タオルの長さ(cm):18、24、30、36、42(5段階)●商品番号:ETO8501●カタログコード:9-0848-0501
アズワン品番67-5739-18
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
『消毒・除菌・洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 傷口消毒液
- 除菌剤・消臭剤
- 洗剤 病院・施設用
- ウェットタオル 病院・施設用
- おう吐物処理
- 消毒保管庫
- 消毒・除菌・滅菌器具
消毒・除菌・洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。