2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除菌成分として、第四級アンモニウム塩(ベンザルコニウム塩化物0.1w/v%)及びエタノールを含有し、液性を弱アルカリ性とすることで、環境表面の細菌・ウイルスに対して相乗的に作用します。 便利なスプレー式なので、対象物に直接スプレーして使用することができます。 金属やプラスチックへの腐食性は少ないです。
用途医療施設等の環境表面・器具・物品(床や壁、ドアノブ、ベッド柵等)の除菌・洗浄 効果除菌 成分界面活性剤(ベンザルコニウム塩化物)、溶剤(エタノール)、安定化剤 容量(mL)500 液性弱アルカリ性 使用の目安20平方センチメートル当り1回スプレー(0.7mL)
1ケース(20個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

次亜塩素酸ナトリウムを0.1~0.5%含有した泡状の除菌洗浄剤です。 除菌成分(次亜塩素酸ナトリウム)及び界面活性剤等を含有することで、環境表面の細菌芽胞等に対して相乗的に作用します。 泡状で吐出されるため、液の飛散が少ないです。 希釈不要なので、そのまま対象物に使用することができます。
用途医療施設等の環境表面・器具・物品(トイレの手すりや便座、床等)の除菌・洗浄 効果除菌 成分次亜塩素酸ナトリウム(0.1~0.5%)、界面活性剤(ラウロイルサルコシンナトリウム)、水酸化ナトリウム(1%)、安定化剤 容量(mL)450 液性アルカリ性 使用の目安20平方センチメートル当り1回スプレー(0.7mL)
1ケース(20個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷