「医薬品医療機器等法」から絞り込む
手指消毒用のアルコールポンプを設置するための専用スタンドです。固定金具がついていますのでポンプの脱落や転倒、さらには持ち去りを防止します。
付属品転倒・盗難防止金具、アジャスター
材質フレーム:スチール、天板:MDF
質量(kg)3.2
耐荷重(kg)等分布5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×305×1010
コード31995078
アズワン品番65-0355-21
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
アルコール度数77%の消毒液。ドアノブやテーブル、調理器具などの除菌、食品の保存にもご使用いただけます。業務用4L。
内容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×150×250
主成分エタノール(発酵アルコール)70w/w%(77v/v%)セイヨウワサビ抽出物、精製水、グリセリン脂肪酸エステル、香料
コード31832892
アズワン品番65-0349-85
エタノール含有率(%)77
1個
¥12,880
税込¥14,168
3日以内出荷
冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡・窓ガラス等に
換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁等に
便器・便座等に
電子タバコ等に
機器の洗浄に
成分エタノール (C2H6O) 、イソプロパノール、ノルマルプロパノール(※アルコールとして99.5vol%以上を含有します。)無色澄明の液です。
関連資料(0.15MB)
1本(400mL)
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
自然な姿勢で手首を差し出すだけ、手首温度が表示され、同時に消毒液がスプレーされます。コンパクトでスタイリッシュなデザインはインテリアにフィット。生活防水で洗面室にもOK。温度表示に加え、3色(緑:35.0~37.3℃、黄:37.4~38.0℃、赤:38.1~43.0℃)の色変化で状況を一目で把握できます。吐出量は2段階(約1.0/1.7mL)調節可能(アルコール消毒液、次亜塩素酸液や水性原液の泡液体せっけんは使用できますが、粘度のある液体せっけん等には適していません)。消毒液は付属しません。
材質ABS、PC、シリコン
質量(g)550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×(上面)163×210
アズワン品番64-9722-02
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
水なしで手指・皮膚の洗浄・消毒ができるジェルタイプの消毒液。携帯にも便利なサイズでどこでも手洗い。酸性アルコールの力でより広範囲のウイルス・細菌に効きます。
容量(mL)60
主成分エタノール(C2H6O)76.9-81.4vol%
コード49511123
寸法(縦×横×奥行)(mm)99×46×28
アズワン品番65-0475-18
使用期限3年
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
アルコール系でも塩素系でもない、アルカリ性の医薬部外品消毒液です。手指・皮膚にやさしく、アレルギー成分がありません。強力な殺菌・消臭効果があり、エンベロープの無いウイルスも不活化します。皮脂への洗浄効果もあります。長期保存が可能で、引火性がなく、食品と一緒に備蓄が可能です。
関連資料フィーネイーネ消毒液パンフレット(2.1MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ナチュラル原色の容器です。
容器は半透明です。光の透過により薬液の種類によっては濃度が変化します。
仕様●本体材質:ポリエチレン(PE)●ポンプ材質:ポリプロピレン(PP)●容量(mL):500●一回の噴射容量:3.5cc●【用途】●消毒液(アルコール・エタノール)、次亜塩素酸ナトリウム(希釈済み)などの噴射に。●コード番号:119-0150885
アズワン品番67-4826-44
1本
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ウイルスを不活化します。食中毒菌をはじめ、種々の微生物も除菌します。種々の微生物に効果があります。取扱いや保管が容易です。次亜塩素酸Naのような面倒な希釈はなく、嫌な塩素臭もありません。消防法の危険物に該当しないため、取扱い・保管が容易です。
仕様●性状:無色透明の液体●成分:エタノール・乳酸・グリセリン脂肪酸エステル・食品素材●包装形態:20Lキュービテナー●使用量の目安:原液を噴霧して下さい。食品へ使用する際、味・色・物性等をご確認の上、使用量を調整して下さい。●食品への表示例:練り込み・浸漬使用の場合/アルコール、噴霧使用の場合/なし●※使用上の注意:消防法に該当する危険物ではありませんが、アルコールを含みますので、火気には十分気をつけて下さい。●※直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。●※液性が酸性なのでステンレス以外の金属を腐食させる恐れがあります。
アズワン品番65-9038-82
1個(20L)
¥14,980
税込¥16,178
42日以内出荷
『消毒・除菌・洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 傷口消毒液
- 除菌剤・消臭剤
- 洗剤 病院・施設用
- ウェットタオル 病院・施設用
- おう吐物処理
- 消毒保管庫
- 消毒・除菌・滅菌器具
消毒・除菌・洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。