こんなお得な商品も!

次亜塩素酸分子水
モノタロウ
¥659~
税込¥725~
ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。
室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。
タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。
次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。
室内全体にスプレーしてください。
食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。
冷蔵庫内の消臭・除菌。
赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。
タバコ臭、アンモニア臭の消臭。
ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。
室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。
他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
効果除菌、消臭
原材料次亜塩素酸水、純水
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。
生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。
タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。
食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。
ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。
次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。
肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に
ペットグッズやトイレの除菌・消臭に
トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に
介護用品やおもちゃの除菌・消臭に
車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に
原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水
液性中性
化学物質等安全データシート(SDS)(2.2MB)
pH値6.0~6.5(原液、25℃)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
次亜塩素酸を独自の特許製法で希釈することにより、低濃度にも関わらず高い除菌力を発揮する微酸性の次亜塩素酸水です。特許取得の製法により長期保存がしても有効塩素濃度は殆ど変化しません。高濃度400ppmタイプ、5倍希釈できるので経済的です。
有効期限製造日より1年以内に開封し、開封後1年以内(冷暗所保管)
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
水道水に混ぜるだけで簡単に微酸性の次亜塩素酸水が作れる生成パウダーです。生成された微酸性の次亜塩素酸水はウイルスや菌や強力除菌する効果と強力な消臭効果があります。人にやさしい微酸性ですので肌への負担や刺激も少なく、お子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。使い方は簡単!水道水500mlにジアジロー1包混ぜることで濃度100ppmの微酸性次亜塩素水が作れます。水道水の量で濃度を調整することで、あらゆる場面にご使用いただけます。ウイルスや菌を強力除菌!。瞬間消臭・強力消臭!。長期保存ができる!。人にやさしい微酸性!。コンパクトなので保管場所に困らない!
用途ウイルスや菌のなどの除菌。お子様のおもちゃ、ペット用品、キッチン、テーブル、ドアノブなど身の回り品の除菌・消臭。トイレやゴミ箱、タバコ臭など、ニオイが強い場所の除菌・消臭。
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(有効塩素濃度60%)
pH値6.5前後
液性微酸性
濃度(ppm)100(500mLの水で生成時)
使用期限未開封時は3年、希釈後は1ヶ月
1セット(0.09g×8包)
¥800
税込¥880
当日出荷
安心、安全の除菌水。微酸性次亜塩素酸水の力で除菌、消臭効果を発揮します。第三者機関での試験済みです。
仕様●主成分:次亜塩素酸水(原料:次亜塩素酸ナトリウム、二酸化炭素)
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です、消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です、低い塩素濃度でも強力な除菌効果を発揮し消毒臭も少なく衣服に付着しても次亜塩素酸ナトリウムの様な変色、漂白作用もありません。また誤って手足に付着しても手荒れ等も起こさず、赤ちゃんや老人、ペット等のいる環境でも安心してお使いいただけます。商品到着後8日以降の交換・返品には、応じかねる場合がありますのでご注意下さい。
500ppmの高濃度。
除菌・消臭効果あり。
微酸性pH5.5~6.5。
電気分解方式で製造。
「水+二酸化炭素+食塩」のみの仕様で製造。
仕様●原材料:水、塩化ナトリウム(食塩)、二酸化炭素●製法:電気分解法●液性:微酸性pH5.5~6.5
アズワン品番67-7083-74
1箱
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
イオンの少ない次亜塩素酸水。40ppmの有効塩素濃度に調整しており、希釈することなく使用可能です。酸性電解水(次亜塩素酸水)は次亜塩素酸ナトリウムに比べて殺菌因子である次亜塩素酸(HOCI)の比率が高いので、低濃度で高活性を示します。
仕様●用途・付着菌:ウイルスの除菌、手袋・マスクの除菌、ドアノブ・手すり・ガラス窓・壁などの除菌、室内浮遊菌、浮遊ウイルスの除菌●pH:5.0 ~ 6.5●成分:次亜塩素酸/40 ± 10 ppm、塩化ナトリウム/10 mg/L以下●原料:日本薬局方塩化ナトリウム、精製水●製造方法:3室型電解●区分:雑貨(医薬品ではありません)●※ご使用の際は、お手持ちの超音波加湿器に入れてご使用ください。●※加熱式・気化式の加湿器ではご使用できません。
アズワン品番65-9544-37
1個(10L)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
次亜塩素酸水の微細なミストを拡散させることで空間内の固体表面に付着した細菌やウイルスに作用し、衛生的な空間にします。劣化腐食に強い部品素材や紫外線を軽減する遮光性タンクを採用する等、次亜塩素酸水溶液に適した噴霧器です。タンクは便利な希釈目盛り付きのため、次亜塩素酸水を噴霧に適切な濃度に調整できます。
電源(V)AC100 50/60Hz
適合床面積30畳(約54m2)まで
保証期間ご購入後1年
効果除菌、消臭
仕様専用霧化器
サイズ200×185×300mm
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.5m
アズワン品番8-7866-42
タンク容量約3.8L
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
施設内の大部屋やイベント会場など広い空間での噴霧が可能な大型の次亜塩素酸水専用噴霧器です。次亜塩素酸水の微細なミストを拡散させることで空間内の固体表面に付着した細菌やウイルスに作用し、衛生的な空間にします。劣化腐食に強い部品素材や紫外線を軽減する遮光性タンクを採用する等、次亜塩素酸水溶液に適した噴霧器です。
電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間ご購入後1年
食中毒・ウイルス感染予防とニオイ対策に!
弱酸性でやさしく、すばやく除菌・消臭!
人にやさしい弱酸性と水還元で残留性ゼロなので安心安全です。
金属の腐食性が極めて低く、使用後の水洗いも不要なので場所を選びません。
有効成分「次亜塩素酸分子」がニオイの粒子・成分とすばやく反応しニオイの原因菌に直接アプローチします。
用途お部屋、キッチン、トイレ、車内などの除菌・消臭
効果除菌、消臭
成分次亜塩素酸水
用法除菌消臭したい場所に直接噴霧
使用量スプレー量は表面全体が湿る程度
「ハセッパーアルファ水」は、厳しい衛生基準の食品工場(Haccp)や医療現場で採用されている強力除菌消臭液で、「ハセッパー水生成装置」で生成される次亜塩素酸水を、手軽にご利用出来るよう、商品化した除菌消臭液です。除菌と消臭が同時にでき安心して空中噴霧が可能です。抗菌スペクトラムが広い。介護の現場からトイレ、汚物の後処理、ペット等、用途が広がります。
主成分次亜塩素酸(HCIO)
1セット(400mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
「必要な時に、必要なだけ」、簡単に次亜塩素酸水を生成することができます。水道水と専用添加液をボトルに入れて、ボタンにタッチするだけで、3分~5分程度で次亜塩素酸水を生成できます。充電池内臓で、どこでもご利用いただけます。ランニングコストは、生成1回(280mL)あたり約25円と経済的です。ドアノブ、調理器具、キッチンまわり、フローリング、机・カウンター、トイレ、車内など、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。生成した次亜塩素酸水は早めにご使用ください。
仕様【弱モード(紫色)】生成時間:3分/有効塩素濃度:30~60mg/L(ppm)・【強モード(青色)】生成時間:5分/有効塩素濃度:60~90mg/L(ppm)
セット内容本体3段分離(スプレーノズル、ボトル、ベース)/電解添加液250mL(ポータブル クリン・テ専用)/クロール試験紙/USB電源アダプター/専用スポイト 3mL/取扱説明書
寸法(mm)75×75×265
本体質量(g)310
pH5.0~7.0
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)4
入力電源DC5V/1A
電極チタン白金電極
バッテリー容量(mAh)1600
アズワン品番65-0322-70
水量(L)【生成】0.28
1式
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
1本(250mL)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
500mLの水に1包入れるだけで、ウィルス・細菌を除去できる次亜塩素酸水を生成できます。
弱酸性ですので繊維製品にも使用でき、肌にも優しいです。
用途医療器具・病室や待合室の除菌等に。
成分ジクロイソシアヌル酸ナトリウム・無機塩
アズワン品番8-3394-01
効果除菌
1箱(100包)
¥11,880
税込¥13,068
翌々日出荷
乳幼児から高齢者まで手軽に使用できる次亜塩素酸水溶液です。塩素濃度が低くても効果が出せる微酸性次亜塩素酸水で、塩素臭もほとんど感じません。消臭効果があります。
容量(mL)200
主成分次亜塩素酸ナトリウム、酸性溶液、水
アズワン品番7-6339-01
保持期間未開封で24ヵ月(開封後は3ヵ月)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
次亜塩素酸水噴霧用のハンディタイプ電動噴霧器です。大量の霧で迅速に除菌・消臭を行うことが可能です。タンク容量の3Lで、約10分間の連続噴霧が可能です。霧の飛距離は液量と風量調整で行います。
仕様推奨微酸性次亜塩素酸水:ピージア水
材質本体/PP(ポリプロピレン)、タンク/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)160×550×250
質量(kg)3.1
電源AC100V 50/60Hz
方式噴霧:電動空気圧縮出力方式
電源コード(m)6
噴射距離(m)5~10
アズワン品番7-8162-01
タンク容量3.0L
粒子径(μm)約20~50
1台
¥142,800
税込¥157,080
4日以内出荷
塩素濃度が低くても効果が出せる微酸性次亜塩素酸水で、塩素臭もほとんど感じません。塩素濃度は50ppmで、希釈せずに使用できます。別売の専用超音波霧化器(JM-200)を使用する事で、空間中のウイルスや細菌を除菌し、二次感染リスクを軽減させます。
主成分次亜塩素酸ナトリウム、酸性溶液、水
濃度(ppm)50
使用期限製造日より6ヵ月
弱酸性電解水(次亜塩素酸水)でできた抗ウイルス・除菌・消臭剤です。ウイルス・菌の除去が期待できます。アルコールも薬品も無添加なので、安心して使用できます。ペットがいるご家庭で、空間/リネン・ベッド/おしっこシートなどの飼育環境に使用できます。
仕様【残留塩素】50~60ppm
成分弱酸性電解水100%
容量(mL)500
タイプシャワーポンプ
pH5
アズワン品番65-0602-93
1ケース(24本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
次亜塩素酸水を使用したノンアルコール除菌水。ウイルス、カビ等の細菌・真菌類を徹底ブロック。悪臭の元を分解して強力消臭。安全性に優れており、キッチン回りや日々の衛生管理など様々な用途で使用可能。原水に逆浸透膜使用。本製品はハラル認証を取得した除菌水。
用途除菌、消臭、脱臭に。除菌スプレー、消臭スプレー、除菌剤、消臭剤、次亜塩素酸水として。
効果除菌、消臭
質量(kg)1
容量(mL)1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×135×160
弱酸性電解水(次亜塩素酸水)でできた抗ウイルス・除菌・消臭剤です。ウイルス・菌の除去が期待できます。アルコールも薬品も無添加なので、安心して使用できます。ペットがいるご家庭で、空間/リネン・ベッド/おしっこシートなどの飼育環境に使用できます。
仕様【残留塩素】50~60ppm
成分弱酸性電解水100%
容量(L)20
pH5
アズワン品番65-0602-96
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
高純度高品質の原料を用いて特殊技術で製造した、弱酸性次亜塩素酸水溶液です。除菌消臭後は分解され有害残留物が残らないため、人・ペット・環境に優しい除菌消臭剤です。
材質水、次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸(pH調整剤)
主成分次亜塩素酸
液性pH5.8~6.2(弱酸性)
製造方法2液混合(混和)方式
使用期限製造日より1年間(未開封)
ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り
成分次亜塩素酸ナトリウム12%
使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
¥2,588
税込¥2,795
3日以内出荷
食品添加物製剤。低食塩。野菜果物の除菌漂白、一般的なブリーチ製剤。
ノンエンベロープウイルスに有用 です。
次亜塩素酸ナトリウム
用途次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。
特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。
除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。
使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい
1箱(20kg)
¥2,888
税込¥3,177
3日以内出荷
ジアリフレは次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸と水の希釈混合で精製された弱酸性の次亜塩素酸水溶液です。次亜塩素酸の強い酸化力によって菌やウイルスを効果的に除去します。さらに臭いのもとを分解することで高い消臭効果を発揮します。
細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。
タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。
乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に
効果殺菌、抗菌
成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94%
使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。
種別食品添加物、殺菌料漂白剤
RoHS指令(10物質対応)対応
6%バイゲンラックスは、次亜塩素酸ナトリウム6%の殺菌剤です。
次亜塩素酸ナトリウムは、食中毒対策、飲用水の殺菌、浴槽水の殺菌及び感染症対策等幅広く使用されています。
使用方法につきましては、製品段ボールの<使用方法>を御確認下さい。
用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白など
効果殺菌
材質ボトル・キャップ・フィルム:ポリエチレン
規格食品添加物殺菌料
化学式NsCLO
液性アルカリ性
比重1.08~1.10(20℃)
性状無色から淡黄緑色の液体・塩素臭がある
平均分子量74.45
次亜塩素酸ナトリウム液パックと水解性不織布5枚を1つのフィルムパックで包装した製品です。
次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。
あらかじめ5000ppm と決められた濃度に調製されていますので、濃度間違いがございません。
水で濃度調製する必要もありませんので効率的です。
使用後はトイレに流すことができます。
バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持できます。
2重パックとなっている為、液の破裂時に漏れる心配がありません。
メーカー専用ホルダーに入れることが可能です。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌 。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
仕様液剤:次亜塩素酸ナトリウム液0.5w/v%(5000ppm)
使用方法手順1:次亜塩素酸ナトリウム液の入ったパックをひねりつぶし、基材を少し揉んで液全体に含ませてください。 手順2:切り口から開封し、次亜塩素酸ナトリウム液を含んだ基材(水解性不織布)を取り出してください。
基材水解性不織布
不織布寸法(cm)20×30
1箱(10セット)
¥2,560
税込¥2,816
7日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウム+pH調整剤+精製水で作られる効果の高い、噴霧できる除菌剤です。
肌に付着しても安心な微酸性(pH6.0~6.5)。
塩素濃度100ppmで、除菌力は次亜塩素酸ナトリウムの数十倍の効果があります。
プロジアウォーターは、次亜塩素酸ナトリウムを弱酸性領域にpH調整した次亜塩素酸水溶液です。水のような手触りで安全・強力・迅速な効果を発揮する機能水です。pH6.0±0.5の範囲内で微弱酸性に調整しています。菌やウィルスに反応、すばやく除菌します。人体に影響がなく安心・安全に幅広い用途に使用できます。消臭効果にすぐれています。オフィス内はもちろん、介護の現場やトイレ、汚物の後処理、ペット等、用途が広がります。希釈して噴霧用や手指用にご使用いただけます。有効塩素濃度が変化していきますので、早めにご使用ください。
1
2
次へ
『消毒・除菌・洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 傷口消毒液
- 除菌剤・消臭剤
- 洗剤 病院・施設用
- ウェットタオル 病院・施設用
- おう吐物処理
- 消毒保管庫
- 消毒・除菌・滅菌器具
消毒・除菌・洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。