しみついた尿臭・体臭もしっかり消臭!
布団やシーツなどのニオイをせんいの奥から消臭、除菌。
菌の繁殖まで防ぎます。
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・皮脂・尿・タバコ・料理・ペットなど)の消臭。
布製品の除菌にも。
効果除菌、消臭
成分両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノール
トラスコ品番828-9114
種別業務用
質量(kg)2.1
シリーズリセッシュ
液性中性
香りさわやかなハーブの香り
関連資料【商品カタログ】リセッシュ除菌EXシリーズ(プロテクトG、香り残らない、消臭ストロング掲載(3.73MB)
1本(2L)
¥2,494
税込¥2,743
当日出荷
アルコール度数77%の消毒液。ドアノブやテーブル、調理器具などの除菌、食品の保存にもご使用いただけます。業務用4L。
内容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×150×250
主成分エタノール(発酵アルコール)70w/w%(77v/v%)セイヨウワサビ抽出物、精製水、グリセリン脂肪酸エステル、香料
コード31832892
アズワン品番65-0349-85
エタノール含有率(%)77
1個
¥12,880
税込¥14,168
3日以内出荷
アクリルパーテーションにも安心して使える、2度拭きいらずの除菌洗浄液です。減容ボトル
成分界面活性剤(0.2%、アルキルアミンオキシド)、エタノール、重曹
容量(kg)4
液性除菌剤(塩化ベンザルコニウム)、安定化剤
アズワン品番65-1853-52
1本
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
アルコール系でも塩素系でもない、アルカリ性の除菌消臭剤です。強力な殺菌・消臭効果、エンベロープの無いウイルスも不活化します。油脂やタンパク質を分解する洗浄効果もあります。物への劣化性がなく、プラスチック・木材・ゴム・革製品等にも安心して使用出来ます。引火性が無く長期保存が可能です。
関連資料フィーネイーネ除菌消臭剤パンフレット(1.02MB)
「ハセッパーアルファ水」は、厳しい衛生基準の食品工場(Haccp)や医療現場で採用されている強力除菌消臭液で、「ハセッパー水生成装置」で生成される次亜塩素酸水を、手軽にご利用出来るよう、商品化した除菌消臭液です。除菌と消臭が同時にでき安心して空中噴霧が可能です。抗菌スペクトラムが広い。介護の現場からトイレ、汚物の後処理、ペット等、用途が広がります。
主成分次亜塩素酸(HCIO)
高純度高品質の原料を用いて特殊技術で製造した、弱酸性次亜塩素酸水溶液です。除菌消臭後は分解され有害残留物が残らないため、人・ペット・環境に優しい除菌消臭剤です。
材質水、次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸(pH調整剤)
主成分次亜塩素酸
液性pH5.8~6.2(弱酸性)
製造方法2液混合(混和)方式
使用期限製造日より1年間(未開封)
人や環境に安全な銀イオン銀は抗菌作用があり、食器や容器として、また口腔内に使用されたりと、安全性が非常に高い貴金属です。その銀の除菌抗菌力をイオン化し、水溶液にしたものです。様々な用途にご利用頂けます。室内消臭、玄関、クローゼット、トイレ、キッチ
仕様●容量:20リットル●成分:銀イオン・精製水●重さ:20Kg●日本製
アズワン品番65-8299-60
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
高純度の次亜塩素酸水溶液。
室内の除菌や消臭に、水で5倍に希釈し噴霧します。
ドアノブや、嘔吐物の除菌消臭など、状況に応じて500PPMの原液でご使用できます。
器具類への漂白の心配もほとんどありません。
菌やウイルスにすばやく作用し分解後は水になるので安全です。
規格業務用 20L
1個(20L)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
プロユースの性能をご家庭で、病院で、保育園で、介護施設で、用途に合わせて使用が可能。除菌消臭液をミスト状にして空間へ放出。ダイレクトアタック方式だから室内空間をスピード除菌消臭。1台で約33畳の範囲をカバーするハイパワーモデル。超微細霧が隅々まで行き渡る。 熱くない霧を噴霧する「超音波式」を採用超音波噴霧器UX4なら超音波の力で次亜塩素酸水溶液を 約4~5マイクロメートルの超微粒子にして、ウィルスが隠れている小さな隙間の隅々まで行き渡ります。超音波式ですので噴霧する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。お年寄りや子供、ペットがいる室内でも安心してお使いいただけます。次亜塩素酸水溶液は安全な成分からつくられていますので、噴霧された霧を吸い込んでも健康に影響はありません。最新モデルだからこその便利機能が搭載。1.インナータンク方式を採用上蓋を外してそのまま簡単給水。不足した分だけ追加することも可能。タンク容量も約4L液体タンクで1日しっかり噴霧できます。(霧化量「中」の場合)。2.世界初の超音波ユニット交換タイプ従来通り霧を発生させる部分には耐塩素仕様のものを採用しております。また本製品では消耗部分である超音波ユニットの交換機能を搭載しております。今までは消耗品交換をする際、お買い求めの販売店様にてご依頼いただく必要がございましたが、お客様自身で交換することが可能となりました。3.リークレス構造UX4は継ぎ目のない構造になっているため水漏れのリスクを最大限に避けています。※本構造は水が漏れない保証をするものではございません。
仕様●霧化ユニット:ACPS3.0 1個●振動子駆動周波数:1.7MHz ±0.05MHz●振動子耐薬品処理:耐塩素特殊ガラスコーティング●霧化量:最大約350ml/h~(水温・周囲温度25℃時)[新品時]●適用床面積 ※1:約33畳(条件により増減する可能性があります)●設置法式:据置型●吹出口(霧出口):ルーバー式 垂直 前方45度調整可能●給水方法:上面給水方式(インナータンク式)●タンク容量:4L●使用液体:星光技研認定 次亜塩素酸水溶液(HICO)80ppm以下/pH5.5~7.5)●給水水温:5~
アズワン品番65-8299-41
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
汚染された環境表面に、希釈することなくそのまま使えて便利。
泡状でスプレーされるので、液の飛散が少なくて安心。
次亜塩素酸ナトリウム(1000ppm~5000ppm)を含有する除菌洗浄剤。
用途除菌・ウイルスの除去、ふきん・食器・排水口の除菌、嘔吐物の清拭消毒
効果除菌、消毒
成分次亜塩素酸ナトリウム(0.1%~0.5%)、界面活性剤(アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム)、水酸化ナトリウム(1%)、安定化剤
1本(500mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
500mLディスペンサー式ボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
材質HDPE
アズワン品番64-8872-33
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
。人や環境に安全な銀イオン銀は抗菌作用があり、食器や容器として、また口腔内に使用されたりと、安全性が非常に高い貴金属です。その銀の除菌抗菌力をイオン化し、水溶液にしたものです。様々な用途にご利用頂けます。室内消臭、玄関、クローゼット、トイレ、キッチン、車内、ペット臭、ゴミ箱、介護施設等、至るところでご利用頂けます。加湿器などに入れてのご使用に適した濃度にしています。
仕様●容量:10リットル●成分:銀イオン・精製水●重さ:10Kg●日本製
アズワン品番65-8299-61
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
除菌成分として、第四級アンモニウム塩(ベンザルコニウム塩化物0.1w/v%)及びエタノールを含有し、液性を弱アルカリ性とすることで、環境表面の細菌・ウイルスに対して相乗的に作用します。
便利なスプレー式なので、対象物に直接スプレーして使用することができます。
金属やプラスチックへの腐食性は少ないです。
用途医療施設等の環境表面・器具・物品(床や壁、ドアノブ、ベッド柵等)の除菌・洗浄
効果除菌
成分界面活性剤(ベンザルコニウム塩化物)、溶剤(エタノール)、安定化剤
容量(mL)500
液性弱アルカリ性
使用の目安20平方センチメートル当り1回スプレー(0.7mL)
1ケース(20個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウムを0.1~0.5%含有した泡状の除菌洗浄剤です。
除菌成分(次亜塩素酸ナトリウム)及び界面活性剤等を含有することで、環境表面の細菌芽胞等に対して相乗的に作用します。
泡状で吐出されるため、液の飛散が少ないです。
希釈不要なので、そのまま対象物に使用することができます。
用途医療施設等の環境表面・器具・物品(トイレの手すりや便座、床等)の除菌・洗浄
効果除菌
成分次亜塩素酸ナトリウム(0.1~0.5%)、界面活性剤(ラウロイルサルコシンナトリウム)、水酸化ナトリウム(1%)、安定化剤
容量(mL)450
液性アルカリ性
使用の目安20平方センチメートル当り1回スプレー(0.7mL)
1ケース(20個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
次亜塩素酸水噴霧用のハンディタイプ電動噴霧器です。大量の霧で迅速に除菌・消臭を行うことが可能です。タンク容量の3Lで、約10分間の連続噴霧が可能です。霧の飛距離は液量と風量調整で行います。
仕様推奨微酸性次亜塩素酸水:ピージア水
材質本体/PP(ポリプロピレン)、タンク/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)160×550×250
質量(kg)3.1
電源AC100V 50/60Hz
方式噴霧:電動空気圧縮出力方式
電源コード(m)6
噴射距離(m)5~10
アズワン品番7-8162-01
タンク容量3.0L
粒子径(μm)約20~50
1台
¥142,800
税込¥157,080
4日以内出荷
。要時生成型亜塩素酸イオンであるMA-T水溶液は主成分(水性ラジカル)がウイルス・菌に対して、必要な時に必要な分だけ働きかけ除菌します。香りでごまかさず、菌やニオイをもとから除去します。無色無臭で10年以上も長期保存が可能です。日本MA-T工業会認証商品
仕様●容量:5リットル●主成分:要時生成型亜塩素酸イオン、水性ラジカル●保管期限:10年
アズワン品番65-8299-59
1個
¥9,598
税込¥10,558
17日以内出荷
食品添加物認定の次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸を希釈混合し、中性領域にpH調整した微酸性次亜塩素酸水溶液です。
中性領域(微酸性)に安定させることにより、人体や環境に優しく、アルコールでは分解できないウイルスにも有効な除菌消臭水です。
なかなか洗えない服・布製品に。自然由来成分で消臭・除菌。植物由来成分中心のナチュラル処方。特許成分精油+3つの消臭成分。生活のさまざまなニオイ・菌をブロック。あらゆる場面で使用できるように、芳しい芳香を残しながら強すぎず「さりげなく香る空気感」をコンセプトに調香された、老舗の精油メーカーがこだわりぬいた各種フレグランス。ルームフレグランスとしても使用できるクオリティをお楽しみください。
成分ユーカリ精油、緑茶エキス、柿渋エキス、銀イオン水溶液、カチオン系除菌成分、水、香料、エタノール
ケース入数24
1本(350mL)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
スプレーするだけで除菌、消臭、抗ウィルスそして抗菌(抗菌効果3ヶ月持続)。サッと消臭。におい防止にも(ノンアルコール・塩素フリー・無香料)。SIAA抗菌製品技術協議会が制定した基準(JISZ2801)をクリアした抗菌性を有する製品です。気になるところにスプレーするだけ!抗菌成分が残り効果持続。ウイルス対策強化に。
仕様●幅×奥行×高さ:115×60×200●容量:400mL●液性:中性●成分:抗菌防カビ剤、除菌剤、消臭剤●希釈倍率:原液
アズワン品番65-5651-68
1箱(12本)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
『消毒・除菌・洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 傷口消毒液
- 除菌剤・消臭剤
- 洗剤 病院・施設用
- ウェットタオル 病院・施設用
- おう吐物処理
- 消毒保管庫
- 消毒・除菌・滅菌器具
消毒・除菌・洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。